Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser GRL 600 CHV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-0601061F01
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 061 F01
EAN/GTIN:
     4059952648392
Suchbegriffe:
Baulaser
Rotationslaser
baulaser bosch
baulaser
Rotationslaser GRL 600 CHV, Stabil, baustellensicher – der robuste GRL 600 CHV Professional bewährt sich auch unter härtesten Bedingungen. Seine stabile Bauweise macht ihn stoßfest und bietet gemäß IP68 Schutz gegen Staub und Wasser (einschließlich Batteriefach) für äußerst flexibles Arbeiten trotz schlechten Wetters. Er bietet praktische Konnektivität und gewährleistet so fokussierteres Arbeiten mit weniger Zeitverschwendung. Dank seines Bildschirms und des Zugangs zur Levelling Remote App, die alle Funktionen, einschließlich der Zweifach-Neigungseinstellung, visualisiert und damit wertvolle Zeit spart, ist die Bedienung des Geräts intuitiv. Dieser hochpräzise Laser bietet sowohl mit dem 18V-Akkusystem als auch mit den beigelegten Alkali-Batterien lange Betriebszeit für unterbrechungsfreies Arbeiten. Dieses Werkzeug ist konzipiert für Außenanwendungen, bei denen es um Aushub-, Betonier-, Gartenbau- und Fassadenarbeiten geht. Der GRL 600 CHV bietet außerdem einen hochwertigen Empfänger mit 125 mm Empfangsfläche, zweiseitigem Display und einer Versatzfunktion in Millimeter. Das Kalibrieren des Werkzeugs erfolgt schnell und einfach entsprechend den schrittweisen Anweisungen in der intuitiven App - das spart Zeit und Ressourcen und garantiert bei jeder Arbeit exakte Resultate. Mit dem in der App verfügbaren praktischen „Maskenmodus“ können Reflexionen und Interferenzen mit anderen Geräten auf der Baustelle vermieden werden. Laser-Empfänger LR 60 Professional (0 601 069 P00); Empfängerhalterung RB 60 Professional; Akku-Adapter BA 1 Professional; 4 x Batterie LR20 1,5V (D); 2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA); L-BOXX 374 (1 600 A01 2G3)
Weitere Informationen:
Unterteilung der Produktkategorien:
Rotationslaser
Titel:
Rotationslaser GRL 600 CHV Professional
Lieferumfang:
Laser-Empfänger LR 60 Professional (0 601 069 P00) | Empfängerhalterung RB 60 Professional | Akku-Adapter BA 1 Professional | 4 x Batterie LR20 1.5V (D) | 2 x 1.5 V LR6-Batterie (AA) | L-BOXX 374 (1 600 A01 2G3)
Bruttogewicht:
9,64 kg
Nettogewicht:
4,443 kg
Volumen:
63,229 dm3
Abmessung Länge:
446 mm
Abmessung Breite:
396 mm
Abmessung Höhe:
358 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Akkuspannung:
18
Positionierung:
Mit dem GRL 600 CHV exakte Resultate erzielen und Zeit sparen - perfekt geeignet für Jobs unter schwierigsten Bedingungen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Äußerst flexibel bei schlechtem Wetter, mit robuster Bauweise, hoher Stoßfestigkeit und Schutz gegen Staub und Wasser gemäß IP68 | Intuitive, zeitsparende Bedienung dank Bildschirm und Zugang zur Levelling Remote App zur Visualisierung aller Funktionen einschließlich der Zweifach-Neigungseinstellungen | Angenehm lange Laufzeiten sowohl mit 18V-Akkusystem als auch mit Alkaline-Batterien (Adapter im Lieferumfang enthalten)
Laserdiode:
630 - 650 nm, < 1mW
Betriebstemperatur, von:
-10 °C
Betriebstemperatur, bis zu:
50 °C
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Lagertemperatur, von:
-20 °C
Lagertemperatur, bis zu:
50 °C
Lagertemperatur:
-20 - 50 °C
Laserklasse:
2
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 68
Stromversorgung:
18V-Li-Ion-Akku | 4 x D-Batterien
Betriebsdauer, max.:
60 h | 70 h
Projektion:
1 x 360° Linie
Arbeitsbereich mit Empfänger, Vorzeichen:
bis zu
Arbeitsbereich mit Empfänger, Wert:
600 m
Arbeitsbereich mit Empfänger, Zusatz:
(Durchmesser)
Arbeitsbereich mit Empfänger:
bis zu 600 m (Durchmesser)
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Vorzeichen:
bis zu
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Wert:
60 m
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Zusatz:
(Durchmesser)
Arbeitsbereich ohne Empfänger:
bis zu 60 m (Durchmesser)
Nivelliergenauigkeit:
± 1.5 mm bei 30 m* horizontal (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung) | ± 3.0 mm bei 30 m* vertikal (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Selbstnivellierbereich:
±8.5% (±5°)
Rotationsgeschwindigkeit:
150/300/600 min?1
Stativ-Gewinde:
2 x 5/8"
Kompatible Laser-Empfänger:
LR 60
Gewicht mit 4.0Ah-Akku:
4.3 kg
Gewicht mit Alkalinebatterien:
4.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Laser
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.285,37*
€ 1.341,30*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.281,38*
€ 1.343,60*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 1.306,64*
€ 1.366,14*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.348,87*
€ 1.410,59*
Lager 214
5
Frei Haus
ab € 1.533,28*
€ 1.634,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.634,51*
€ 1.945,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.617,64*
€ 1.924,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.568,14*
€ 1.866,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.550,51*
€ 1.845,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.533,28*
€ 1.824,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0601091B00
ab € 59,67*
Zubehör
Bosch
0601091A00
ab € 137,11*
Zubehör
Bosch
0601069P00
ab € 238,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.