Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelmesser GAM 270 MFL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-0601076400
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 076 400
EAN/GTIN:
     3165140781527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Winkelmesser GAM 270 MFL. Winkel- und Neigungsmesser mit lasergenauer Übertragung. Digitaler Winkel- und Neigungsmesser in einem Gerät. Berechnet Kapp- und Gehrungswinkel ohne Hilfsmittel. Neigungsmesser mit Laser bis zu einer Reichweite von 30m. Im Lieferumfang enthalten: Schenkelverlängerung, Schutztasche, 4x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)
Weitere Informationen:
Unterteilung der Produktkategorien:
Winkelmesser
Titel:
Winkelmesser GAM 270 MFL Professional
Lieferumfang:
Schenkelverlängerung | Schutztasche | 4 x 1.5 V-LR6-Batterie (AA)
Bruttogewicht:
2,717 kg
Nettogewicht:
2,25 kg
Volumen:
6,364 dm3
Abmessung Länge:
710 mm
Abmessung Breite:
108 mm
Abmessung Höhe:
83 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Positionierung:
Winkel- und Neigungsmesser mit lasergenauer Übertragung
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Digitaler Winkel- und Neigungsmesser in einem Gerät | Berechnet Kapp- und Gehrungswinkel ohne Hilfsmittel | Neigungsmesser mit Laser bis zu einer Reichweite von 30m
Stromversorgung:
4 x 1.5V AA
Gewicht, ca.:
1.7 kg
Messbereich:
0-270°
Messgenauigkeit, Winkel:
± 0.1°
Batterieleistung, ca.:
50 h
Abschaltautomatik, ca.:
30 min
Schenkellänge:
60 cm
Rechenfunktion:
ja
Speicherfunktion:
ja
Außenvierkantaufnahme:
3/4 "
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
100
Frei Haus
ab € 203,88*
€ 230,44*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,26*
€ 230,45*
€ 4,90*
ab € 203,66*
€ 231,06*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 209,17*
€ 233,84*
Lager 214
50
Frei Haus
ab € 245,20*
€ 276,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,54*
€ 329,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,46*
€ 321,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,92*
€ 305,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,66*
€ 301,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 250,84*
€ 298,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,20*
€ 291,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601076800
ab € 139,40*
Sonstiges
Bosch
0601076700
ab € 96,71*
Sonstiges
Bosch
0601076900
ab € 156,40*
Sonstiges
Bosch
0601076500
ab € 127,09*
Sonstiges
Bosch
0601076600
ab € 136,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.