Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschine GBM 1600 RE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-06011B0000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 1B0 000
EAN/GTIN:
     3165140836326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Elektroschlagbohrer
Elektroschlagbohrmaschine
Bohrmaschine GBM 1600 RE. Die kabelgebundene GBM 1600 RE Professional ist eine vielseitige 1-Gang-Bohrmaschine für Rühr- und Bohranwendungen. Ihr kraftvoller 850-Watt-Motor ermöglicht eine hohe Arbeitsleistung. Sie verfügt über einen Zusatzgriff und einen um 360° drehbaren D-Griff für eine einfache Werkzeughandhabung in vielseitigen Anwendungen. Diese Bohrmaschine liefert ein hohes Drehmoment und sorgt für eine hervorragende Bohrleistung auch bei schweren Arbeiten. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Bohrarbeiten in Metall und Holz. Es ist kompatibel mit verschiedenen Rührkörben bis zu einem Durchmesser von 160 mm. Die GBM 1600 RE Professional verfügt über Rechts-/Links-Lauf. Im Lieferumfang enthalten: Zusatzhandgriff, Bohrfutterschlüssel (1 607 950 041), Zahnkranzbohrfutter 16 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
3 kg
Verpackungsabmessungen Länge:
405 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
301 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
113 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Bohrmaschine
Titel:
Bohrmaschine GBM 1600 RE Professional
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff | Bohrfutterschlüssel (1 607 950 041) | Zahnkranzbohrfutter 16 mm
Bruttogewicht:
4,28 kg
Nettogewicht:
2,07 kg
Volumen:
13,775 dm3
Abmessung Länge:
405 mm
Abmessung Breite:
301 mm
Abmessung Höhe:
113 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
C
Service Akku:
-
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
301 x 405 x 113 mm
Positionierung:
Vielseitige 1-Gang-Bohrmaschine für Rührarbeiten und Bohranwendungen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kraftvoller 850-Watt-Motor für eine hohe Arbeitsleistung | Zusatzhandgriff und um 360° drehbarer D-Griff für leichte Handhabung in vielseitigen Anwendungen | Hohes Drehmoment und eine hervorragende Bohrleistung auch bei schweren Arbeiten | Solide Konstruktion mit äußerst robusten Zahnrädern und Kugellagern
Nenneingangsleistung:
850 W
Werkzeugabmessungen Breite:
86 mm
Werkzeugabmessungen Länge:
370 mm
Werkzeugabmessungen Höhe:
540 mm
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 U/min
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
630 U/min
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang:
0 - 630 min-1
Bohr-Ø Holz:
40 mm
Bohr-Ø Stahl:
16 mm
Nenndrehmoment, 1. Gang:
11.0 Nm
Nenndrehmoment:
11.0 Nm
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in synthetischem Material | Bohren in Nichteisenmetall | Bohren in Stein
Bohr-Ø Holz, bis:
40 mm
Bohr-Ø Stahl, bis:
16 mm
Bohrfutterspannbereich, min.:
3 mm
Bohrfutterspannbereich, max.:
16 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
3 - 16 mm
Produktabmessung L x B x H:
250 x 440 x 330 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,27*
€ 230,66*
5 Tage
5
€ 8,00*
ab € 196,72*
€ 230,67*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 197,29*
€ 231,65*
€ 4,90*
ab € 197,69*
€ 232,38*
Lager 214
5
Frei Haus
ab € 236,19*
€ 274,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,73*
€ 326,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,05*
€ 316,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,17*
€ 296,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,96*
€ 291,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 242,23*
€ 288,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,19*
€ 281,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 52,08*
Zubehör
Bosch
2607018361
ab € 26,17*
Zubehör
Bosch
2607018726
ab € 28,99*
Zubehör
Bosch
2608587015
ab € 35,92*
Zubehör
Bosch
2607018727
ab € 70,09*
Zubehör
Bosch
2608587019
ab € 59,24*
Zubehör
Bosch
2608590127
ab € 2,45*
Zubehör
Bosch
2608597709
ab € 3,85*
Zubehör
Bosch
2608588164
ab € 6,01*
Zubehör
Bosch
2608596667
ab € 4,96*
Zubehör
Bosch
2607017080
ab € 6,28*
Zubehör
Bosch
2607017081
ab € 6,29*
Zubehör
Bosch
2607010524
ab € 6,93*
Zubehör
Bosch
2607010526
ab € 6,31*
Zubehör
Bosch
2608588165
ab € 9,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.