Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Trockenbau
>
Trockenbauwerkzeug
>
Schnellbauschrauber
>
Artikel
Akku-Trockenbauschrauber GTB 12V-11, Solo Version
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 214
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214EO-06019E4002
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0 601 9E4 002
EAN/GTIN:
3165140782968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Trockenbauschrauber GTB 12V-11, Der GTB 12V-11 Professional ist ein kompakter Akku-Trockenbauschrauber für gelegentliche Trockenbauanwendungen im 12-Volt-Segment. Er zeichnet sich durch ein kompaktes und leichtes Design mit 0,9 kg Gewicht und einer Akkukapazität von 2,5 Ah aus und besitzt einen ergonomischen Griffumfang für komfortable Handhabung auch in beengten Arbeitsbereichen. Ferner verfügt er über einen leistungsstarken und kompakten 12-Volt-Antriebsstrang, mit dem bis zu 1.200 Schrauben pro Akkuladung (2,5 Ah) befestigt werden können. Für eine lange Lebensdauer wurde dieser Trockenbauschrauber mit der bürstenlosen Bosch Motortechnologie mit Electronic Motor Protection und Motorbremse ausgestattet. Dieses Elektrowerkzeug ist für die Befestigung von Trockenbauschrauben in Materialien wie Holz und Metall vorgesehen und wurde für das Verschrauben von Gipskartonplatten optimiert. Ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 12V System) und mit dem MA 55 Professional Magazinaufsatz für Bosch Trockenbauschrauber. Der GTB 12V-11 Professional verfügt über Boschs bürstenlose Motortechnologie mit Electronic Motor Protection und einer Motorbremse. Er besitzt Autolock, einen austauschbaren Tiefenanschlag, Rechts-/Links-Lauf und Drehzahlvorwahl. Karton; 1 x Schraubendrehereinsatz (Bit) Ph 2
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
330 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
212 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
80 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Trockenbauschrauber
Titel:
Akku-Trockenbauschrauber GTB 12V-11 Professional
Lieferumfang:
Karton | 1 x Schraubendrehereinsatz (Bit) Ph 2
Bruttogewicht:
1,04 kg
Nettogewicht:
1 kg
Volumen:
5,597 dm3
Abmessung Länge:
330 mm
Abmessung Breite:
212 mm
Abmessung Höhe:
80 mm
Ursprungsland:
MY
Service Geräte:
A
Service Akku:
-
Akkuspannung:
12.0 V
Gewicht exkl. Akku:
0.7 kg
Leerlaufdrehzahl, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
3000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
0 - 3000 min-1
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
212 x 330 x 80 mm
Positionierung:
Akku-Trockenbauschrauber mit professioneller Leistung im 12-Volt-Segment
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kompaktes und leichtes Design mit 0.9 kg Gewicht und einer Akkukapazität von 2.5 Ah und mit ergonomischem Griffumfang für komfortable Handhabung auch in beengten Arbeitsbereichen | Leistungsstarker und kompakter 12-Volt-Antriebsstrang für bis zu 1200 Schrauben pro Akkuladung (2.5 Ah) | Bürstenlose Bosch Motortechnologie mit Electronic Motor Protection und Motorbremse für eine lange Lebensdauer
Werkzeugabmessungen Höhe:
180 mm
Werkzeugaufnahme:
1/4'' Sechskant Uni
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
0.5 m/s²
Langversion, Teil 1:
Der GTB 12V-11 Professional ist ein kompakter Akku-Trockenbauschrauber für gelegentliche Trockenbauanwendungen im 12-Volt-Segment. Er zeichnet sich durch ein kompaktes und leichtes Design mit 0.9 kg Gewicht und einer Akkukapazität von 2.5 Ah aus und besitzt einen ergonomischen Griffumfang für komfortable Handhabung auch in beengten Arbeitsbereichen. Ferner verfügt er über einen leistungsstarken und kompakten 12-Volt-Antriebsstrang, mit dem bis zu 1200 Schrauben pro Akkuladung (2.5 Ah) befestigt werden können. Für eine lange Lebensdauer wurde dieser Trockenbauschrauber mit der bürstenlosen Bosch Motortechnologie mit Electronic Motor Protection und Motorbremse ausgestattet.
Langversion, Teil 2:
Dieses Elektrowerkzeug ist für die Befestigung von Trockenbauschrauben in Materialien wie Holz und Metall vorgesehen und wurde für das Verschrauben von Gipskartonplatten optimiert. Ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 12V System) und mit dem MA 55 Professional Magazinaufsatz für Bosch Trockenbauschrauber.
Gewicht inkl. Akku:
0.9 kg
Produktgewicht:
0,41 kg
Akkukapazität im Lieferumfang:
2,6 Ah
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
10,8V System
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
12V System
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Trockenbauschrauber
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Bohr- & Schlagbohrmaschinen
>
Trockenbauschrauber
Weitere Suchbegriffe:
Mini-Akkuschrauber
,
Miniakkuschrauber
,
Akku-Schnellbauschrauber
,
Akku-Trockenbauschrauber
,
Akkuschnellbauschrauber
,
Schnellbauschrauber
,
akku-bohrschrauber bosch gsr 10,8v
,
mini-akkuschrauber
,
bosch mini-akkuschrauber
,
Akkutrockenbauschrauber
,
Trockenbauschrauber (Akku)
Angebote
(24)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
6 Tage
14
€ 5,90*
ab € 92,43*
€ 115,00*
Lager 260
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 93,13*
€ 115,01*
Lager 820
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 93,91*
€ 116,83*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 92,89*
€ 117,40*
Lager 214
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 110,75*
€ 139,32*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,32*
€ 165,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,65*
€ 161,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,84*
€ 144,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,91*
€ 141,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 117,59*
€ 139,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,75*
€ 131,79
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Rotationswerkzeug GCU 18V-30, L-BOXX
Bosch
06019K8002
ab € 147,14*
Sonstiges
Akku-Rotationswerkzeug GCU 18V-30, Spannzangenschlüssel
Bosch
06019K8000
ab € 131,46*
Sonstiges
Trockenbauschleifer GTR 55-225 Professional
Bosch
06017D4000
ab € 236,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen