Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Winkelschleifer
>
Akkuwinkelschleifer
>
Artikel
Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-10 P, (solo, L)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 214
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214EO-06019J4201
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0 601 9J4 201
EAN/GTIN:
4059952641706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
bosch akku-winkelschleifer gws 18 v
akku winkelschleifer
Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-10 P, Der kleine Akku-Winkelschleifer GWX 18V-10 P Professional mit X-LOCK bietet eine verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugkontrolle im 18V-Segment. Er bietet dank des bürstenlosen Motors und der ProCORE18V-Akkutechnologie dieselbe Leistung wie ein kabelgebundener Schleifer mit 1.000 Watt. Er wird mit einem schlüssellosen X-LOCK-Klick-System geliefert, das einen schnellen und bequemen Zubehörwechsel ermöglicht. Darüber hinaus verfügt er über einen PROtection-Schalter, KickBack Control und X-Brake, wodurch maximaler Anwenderschutz und Komfort sichergestellt sind. Dieses Werkzeug ist für das Schneiden und Abschleifen von Metall, Stein und Beton konzipiert. Er ist kompatibel mit den Staubabsaugvorrichtungen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional sowie mit allen Akkus und Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Der GWX 18V-10 P Professional verfügt außerdem über eine Schutzhaube und einen Handgriff mit Vibration Control. Schutzhaube (1 605 510 365); Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
445 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
370 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
160 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK
Titel:
Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-10 P Professional
Lieferumfang:
Schutzhaube (1 605 510 365) | Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171) | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
Bruttogewicht:
4,72 kg
Nettogewicht:
1,68 kg
Volumen:
26,344 dm3
Abmessung Länge:
445 mm
Abmessung Breite:
370 mm
Abmessung Höhe:
160 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht exkl. Akku:
1.9 kg
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
9000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
9000 min-1
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
370 x 445 x 160 mm
Positionierung:
Bessere Leistung und Werkzeugkontrolle in der 18V-Kategorie - mit X-LOCK
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Bietet dank dem bürstenlosen Motor und der ProCORE18V-Akkutechnologie dieselbe Leistung wie ein kabelgebundener Schleifer mit 1000 Watt | Schneller und bequemer Zubehörwechsel dank schlüssellosem X-LOCK-Klicksystem | PROtection Switch (Schutzschalter), KickBack Control und X-Brake sorgen für maximalen Anwenderschutz und Komfort
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Winkelschleifer
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Winkelschleifer & Metallbearbeitung
>
Kleine Winkelschleifer
Weitere Suchbegriffe:
bosch akku-winkelschleifer
,
Winkelschleifer (Akku)
,
Schleifer (Akku)
,
Winkelschleifer
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 153,85*
€ 182,20*
Lager 820
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 154,51*
€ 182,91*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,71*
€ 191,90*
Lager 6318
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 164,88*
€ 194,75*
Lager 214
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 181,78*
€ 219,63*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,63*
€ 261,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,86*
€ 249,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,39*
€ 234,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,31*
€ 226,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 188,20*
€ 223,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,78*
€ 216,32
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Diamanttrennscheibe Best for Ceramic Extra-Clean Turbo, 125 x 22,23 x 1,4 x 7 mm
Bosch
2608602479
ab € 16,31*
Sonstiges
Diamanttrennscheibe Standard for Stone, 125 x 22,23 x 1,6 x 10 mm, 1er-Pack
Bosch
2608602598
ab € 7,86*
Sonstiges
Diamanttrennscheibe Standard for Universal 125 x22,23
Bosch
2608615059
ab € 7,90*
Sonstiges
EXPERT Carbide Multi Wheel Trennscheibe, 125 mm, 22,23 mm
Bosch
2608901189
ab € 10,19*
Sonstiges
EXPERT Diamond Metal Wheel X-LOCK Trennscheibe, 125 x 22,23 mm
Bosch
2608900533
ab € 14,68*
Sonstiges
EXPERT HardCeramic Diamanttrennscheiben, 125 x 22,23 x 1,4 x 10 mm
Bosch
2608900655
ab € 21,11*
Sonstiges
EXPERT MultiMaterial Diamanttrennscheiben, 125 x 22,23 x 2,2 x 12 mm
Bosch
2608900660
ab € 30,34*
Sonstiges
EXPERT N477 SCM Scheibe für Winkelschleifer, 125 x 22 mm, grob, 25-tlg.
Bosch
2608901269
ab € 2,03*
Sonstiges
Trennscheibe gerade Standard for Inox - Rapido WA 60 T BF, 125 mm, 1, 10er-Pack
Bosch
2608603255
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen