Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Tacker (Werkzeug)
>
Akkutacker
>
Artikel
Akku-Betonnagler GNB 18V-38
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
Lager 214
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214EO-06019L7000
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0 601 9L7 000
EAN/GTIN:
4059952647814
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
Akku-Tacker
Akkutacker
Akku-Betonnagler GNB 18V-38. Die Befestigung von Stahlprofilen auf harten Materialien wie Beton und Stahl muss leicht, effizient und intuitiv sein. Der GNB 18V-38 Professional hilft dir bei dieser Arbeit. Er wird von unserer kraftvollen BITURBO Brushless Technologie angetrieben und gehört zum Bosch Professional 18V System. Du brauchst nur einen ProCORE18V-Akku und schon kann es losgehen – es sind keine zusätzlichen Gaskartuschen notwendig. Wir haben ein zuverlässiges Befestigungssystem entwickelt, das sowohl Werkzeug als auch Nägel umfasst. Dadurch kannst du dich voll auf deine Arbeit konzentrieren. Die zertifizierten, verzinkten Karbonstahlnägel gewährleisten eine lange Lebensdauer in Beton und Stahl. Wir bieten ein Sortiment an Nägeln von 16 bis 38 mm für Beton, und 13 bis 19 mm für Anwendungen in Stahl. Werkzeug und Nägel sind gemäß ETA oder ICC geprüft und zertifiziert. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku Allianz. Kartonschachtel mit Kartoneinsatz; 1 x Ausdrückstift (1 600 A02 K03); 1 x Befestigungshaken (1 600 A02 K07)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
470 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
335 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
145 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Betonnagler
Titel:
Akku-Betonnagler GNB 18V-38 Professional
Lieferumfang:
Kartonschachtel mit Kartoneinsatz | 1 x Ausdrückstift (1 600 A02 K03) | 1 x Befestigungshaken (1 600 A02 K07)
Bruttogewicht:
5,26 kg
Nettogewicht:
4,1 kg
Volumen:
22,83 dm3
Abmessung Länge:
470 mm
Abmessung Breite:
335 mm
Abmessung Höhe:
145 mm
Ursprungsland:
TW
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht exkl. Akku:
4.1 kg
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
335 x 470 x 145 mm
Positionierung:
Leichtes und effizientes Befestigen in Beton mit der kraftvollen BITURBO Brushless Technologie
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Effizientes, direktes Befestigen - du brauchst nur einen ProCORE18V-Akku | BITURBO Brushless Technologie für schnelles, direktes Befestigen von Stahlprofilen auf harten Materialien wie Beton und Stahl | Zuverlässiges und optimiertes System mit Werkzeug und zertifizierten Nägeln für unbeschwertes, konzentriertes Arbeiten
Durchmesser:
150 mm
Nagel-Ø, bis zu:
3 mm
Schwingungsemissionswert ah [Schneiden in Holzbalken]:
5.7 m/s²
Unsicherheit K [Schneiden in Holzbalken]:
1.5 m/s²
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
18V System
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Neuheiten
>
18V System
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Neuheiten
>
Akku-Nagler
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Nagler
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Nagler
>
Betonnagler
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Neuheiten
>
Betonnagler
Weitere Suchbegriffe:
akku-nagler bosch gnh 18v
,
akku tacker
,
akku-tacker bosch
,
Betonnagler (Akku)
,
Akku-Betonnagler
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 551,88*
€ 594,95*
Lager 6318
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 557,64*
€ 597,83*
Lager 245
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 568,77*
€ 612,23*
Lager 1498
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 594,37*
€ 637,82*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 609,81*
€ 671,33*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,33*
€ 798,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,67*
€ 780,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,70*
€ 754,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,73*
€ 744,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 618,78*
€ 736,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,81*
€ 725,67
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Betonnagler GNB 18V-38, XL-BOXX
Bosch
06019L7001
ab € 569,54*
Sonstiges
Akku-Rotationswerkzeug GCU 18V-30, L-BOXX
Bosch
06019K8002
ab € 147,74*
Sonstiges
Akku-Rotationswerkzeug GCU 18V-30, Spannzangenschlüssel
Bosch
06019K8000
ab € 132,61*
Sonstiges
Akku-Trockenbauschrauber GTB 18V-45
Bosch
06019K7000
ab € 139,22*
Sonstiges
Akku-Trockenbauschrauber GTB 18V-45 mit L-BOXX
Bosch
06019K7001
ab € 151,04*
Sonstiges
Akku-Trockenbauschrauber GTB 18V-45, 2 x Akku ProCORE18V 4.0Ah, Ladg. u. L-BOXX
Bosch
06019K7002
ab € 321,96*
Sonstiges
Trockenbauschleifer GTR 55-225 Professional
Bosch
06017D4000
ab € 237,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen