Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Betonnagler GNB 18V-38 ohne Akku, XL-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-06019L7001
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 9L7 001
EAN/GTIN:
     4059952647821
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
Akku-Tacker
Akkutacker
Akku-Betonnagler GNB 18V-38, Die Befestigung von Stahlprofilen auf harten Materialien wie Beton und Stahl muss leicht, effizient und intuitiv sein. Der GNB 18V-38 Professional hilft dir bei dieser Arbeit. Er wird von unserer kraftvollen BITURBO Brushless Technologie angetrieben und gehört zum Bosch Professional 18V System. Du brauchst nur einen ProCORE18V-Akku und schon kann es losgehen – es sind keine zusätzlichen Gaskartuschen notwendig. Wir haben ein zuverlässiges Befestigungssystem entwickelt, das sowohl Werkzeug als auch Nägel umfasst. Dadurch kannst du dich voll auf deine Arbeit konzentrieren. Die zertifizierten, verzinkten Karbonstahlnägel gewährleisten eine lange Lebensdauer in Beton und Stahl. Wir bieten ein Sortiment an Nägeln von 16 bis 38 mm für Beton, und 13 bis 19 mm für Anwendungen in Stahl. Werkzeug und Nägel sind gemäß ETA oder ICC geprüft und zertifiziert. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku Allianz. 1 x XL-BOXX (1 605 438 1GL); 1 x XL-BOXX-Einlage für GNB 18V-38 (6 082 850 728); 1 x Ausdrückstift (1 600 A02 K03); 1 x Befestigungshaken (1 600 A02 K07)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
606 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
394 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
178 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Betonnagler
Titel:
Akku-Betonnagler GNB 18V-38 Professional
Lieferumfang:
1 x XL-BOXX (1 605 438 1GL) | 1 x XL-BOXX-Einlage für GNB 18V-38 (6 082 850 728) | 1 x Ausdrückstift (1 600 A02 K03) | 1 x Befestigungshaken (1 600 A02 K07)
Bruttogewicht:
7,96 kg
Nettogewicht:
4,1 kg
Volumen:
42,5 dm3
Abmessung Länge:
606 mm
Abmessung Breite:
394 mm
Abmessung Höhe:
178 mm
Ursprungsland:
TW
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht exkl. Akku:
4.1 kg
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
394 x 606 x 178 mm
Positionierung:
Leichtes und effizientes Befestigen in Beton mit der kraftvollen BITURBO Brushless Technologie
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Effizientes, direktes Befestigen - du brauchst nur einen ProCORE18V-Akku | BITURBO Brushless Technologie für schnelles, direktes Befestigen von Stahlprofilen auf harten Materialien wie Beton und Stahl | Zuverlässiges und optimiertes System mit Werkzeug und zertifizierten Nägeln für unbeschwertes, konzentriertes Arbeiten
Nagel-Ø, bis zu:
3 mm
Schwingungsemissionswert ah [Schneiden in Holzbalken]:
5.7 m/s²
Unsicherheit K [Schneiden in Holzbalken]:
1.5 m/s²
Weitere Suchbegriffe: akku-nagler bosch gnh 18v, akku tacker, akku-tacker bosch, Betonnagler (Akku), Akku-Betonnagler
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 569,54*
€ 609,05*
€ 5,95*
ab € 569,67*
€ 612,01*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 583,21*
€ 623,63*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 598,41*
€ 641,44*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 645,63*
€ 700,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,46*
€ 833,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,99*
€ 815,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,18*
€ 790,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,11*
€ 780,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 648,82*
€ 772,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,63*
€ 768,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019K8002
ab € 147,74*
Sonstiges
Bosch
06019K8000
ab € 132,61*
Sonstiges
Bosch
06019K7000
ab € 139,22*
Sonstiges
Bosch
06019K7001
ab € 151,04*
Sonstiges
Bosch
06019K7002
ab € 321,96*
Sonstiges
Bosch
06017D4000
ab € 237,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.