Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug-Set: GKS 18V-57 + 3 x Akku GBA 18V 5.0Ah + GAL 18V-40 (L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214EO-0615990N1G
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 615 990 N1G
EAN/GTIN:
     4059952660462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Werkzeug-Set: GKS 18V-57 + 3 x GBA 5.0Ah + GAL 18V-40 (L), 3 x Akku GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5), Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ), Akku-Kreissäge GKS 18V-57 Professional (0 601 6A2 200)
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
5,68 kg
Nettogewicht:
2,5 kg
Volumen:
22,968 dm3
Abmessung Länge:
330 mm
Abmessung Breite:
290 mm
Abmessung Höhe:
240 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
SOL Datum:
01.07.2022
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 508,96*
€ 598,41*
Lager 214
7
Frei Haus
ab € 700,60*
€ 816,96*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,96*
€ 972,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 763,40*
€ 908,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 736,46*
€ 876,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,56*
€ 859,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 714,52*
€ 850,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 700,60*
€ 833,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600A002U5
ab € 57,69*
Sonstiges
Bosch
1600A012G2
ab € 40,44*
Sonstiges
Bosch
1600A019RJ
ab € 20,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.