Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Vermessungstechnik
>
Nivelliergeräte
>
Rotationslaser
>
Rotationslaser-Empfänger
>
Artikel
Rotationslaser GRL 400 H Set
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 214
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214EO-06159940JY
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0 615 994 0JY
EAN/GTIN:
3165140923514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie AM5
Batterie LR1
Batterie N
Lady Batterie
Rotationslaser GRL 400 H Set, Einfach bedienbar und immer bereit – der intuitiv mit einem Knopf bedienbare GRL 400 H Rotationslaser ist jederzeit und sofort einsatzbereit, wenn es um die Nivellierung im Freien geht. Sein Ein-Knopf-Bedienfeld, die elektronische Selbstnivellierung und das praktische Batteriefach bedeuten unkompliziertes Arbeiten mit einfacher Einrichtung und kinderleichtem Batteriewechsel – ohne das Werkzeug überhaupt bewegen zu müssen. Mit einer Genauigkeit von ± 2,4 mm auf 30 m und einer ADS Stoßwarnfunktion, die kleinste Positionsveränderungen des Geräts meldet, verhindert das GRL 400 H Nivellierfehler und liefert durchgängig präzise Ergebnisse. Von der Bestimmung von Auf- und Abtragswerten für Aushub und Fundamente über die Nivellierung von Betonverschalungen bis zum Landschaftsbau: dieses Gerät macht seine Arbeit exzellent. Dank IP56-Eindringschutz gegen Wasser und Staub hält dieser Rotationslaser den rauen Bedingungen beim Einsatz im Freien stand. Rotationslaser GRL 400 H Professional; Laser-Empfänger LR 1 Professional (0 601 015 400); Baustativ BT 152 Professional; Messlatte GR 2400 Professional; Handwerkerkoffer; Batteriefach (1 609 203 M02); 2 x Batterie LR20 1,5V (D); 1 x 9 V-Blockbatterie (6LR61)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
475 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
838 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
205 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Rotationslaser
Titel:
Rotationslaser GRL 400 H Set Professional
Lieferumfang:
Rotationslaser GRL 400 H Professional | Laser-Empfänger LR 1 Professional (0 601 015 400) | Baustativ BT 152 Professional | Messlatte GR 2400 Professional | Handwerkerkoffer | Batteriefach (1 609 203 M02) | 2 x Batterie LR20 1.5V (D) | 1 x 9 V-Blockbatterie (6LR61)
Bruttogewicht:
14,55 kg
Nettogewicht:
2,23 kg
Volumen:
85,383 dm3
Abmessung Länge:
850 mm
Abmessung Breite:
490 mm
Abmessung Höhe:
205 mm
Ursprungsland:
MY
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
838 x 475 x 205 mm
Positionierung:
Einsatzbereit - das intuitiv mit einem einzigen Schalter bedienbare Werkzeug für Nivellierarbeiten im Außenbereich
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Ein-Knopf-Bedienfeld, elektronische Selbstnivellierung und praktisches Batteriefach | Konstant präzise Ergebnisse dank einer Genauigkeit von ± 2.4 mm auf 30 m und einer ADS Stoßwarnfunktion | Widersteht den rauen Bedingungen von Außeneinsätzen dank IP56-Eindringschutz gegen Wasser und Staub
Laserdiode:
635 nm, < 1 mW
Betriebstemperatur, von:
-10 °C
Betriebstemperatur, bis zu:
50 °C
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Lagertemperatur, von:
-20 °C
Lagertemperatur, bis zu:
70 °C
Lagertemperatur:
-20 - 70 °C
Laserklasse:
2
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 56
Stromversorgung:
2 x 1.5-V-LR20 (D)
Gewicht, ca.:
2 kg
Arbeitsbereich mit Empfänger, Vorzeichen:
bis zu
Arbeitsbereich mit Empfänger, Wert:
400 m
Arbeitsbereich mit Empfänger, Zusatz:
(Durchmesser)
Arbeitsbereich mit Empfänger:
bis zu 400 m (Durchmesser)
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Vorzeichen:
bis zu
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Wert:
20 m
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Zusatz:
(Durchmesser)
Arbeitsbereich ohne Empfänger:
bis zu 20 m (Durchmesser)
Nivelliergenauigkeit:
± 2.4 mm bei 30 m* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Selbstnivellierbereich:
± 8 % (± 5°)
Nivellierzeit:
15 s
Rotationsgeschwindigkeit:
600 min-1
Stativ-Gewinde:
5/8"-11
Farbe Laserlinie:
rot
Kompatible Laser-Empfänger:
LR 1
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Messtechnik
>
Rotationslaser
Weitere Suchbegriffe:
N Lady Batterie
,
Baulaser
,
Laser-Set
,
Rotationslaser
,
Rotationslaser-Empfänger
,
Rotationslaser-Stativ
,
Wasserwaage
,
Wasserwaagen
,
baulaser bosch
,
rotationslaser empfänger
,
Laser
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
6 Tage
48
Frei Haus
ab € 556,74*
€ 599,60*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 558,31*
€ 599,61*
Lager 260
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 561,22*
€ 600,63*
Lager 820
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 568,10*
€ 610,58*
Lager 214
6 Tage
75
Frei Haus
ab € 665,17*
€ 729,41*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,41*
€ 868,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,91*
€ 851,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,10*
€ 825,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,02*
€ 813,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 676,42*
€ 804,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,17*
€ 791,55
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Baustativ BT 160
Bosch
0601091200
ab € 39,79*
Zubehör
Baustativ BT 170 HD
Bosch
0601091B00
ab € 59,67*
Zubehör
Baustativ BT 300 HD
Bosch
0601091A00
ab € 137,11*
Zubehör
Halterung, Zubehör für LR 1, LR 1G, LR 2
Bosch
1608M0070F
ab € 20,37*
Zubehör
Laser-Empfänger LR 1
Bosch
0601015400
ab € 118,20*
Zubehör
Laser-Empfänger LR 45
Bosch
0601069L00
ab € 171,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen