Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift, zylindrisch, mittelhart 6 mm, 60, 25 mm, 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214EO-1608620055
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 608 620 055
EAN/GTIN:
     3165140047777
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Betonbohrer
Die Schleifstifte sind bei Schleifarbeiten an Stahl sehr langlebig. Das hochwertige Schleifkorn in keramischer Bindung gewährt dem Schleifstift Widerstandsfähigkeit gegen hartes Material. Er ist für das Schleifen und Entgraten von gehärtetem und nicht gehärtetem Stahl bestimmt. Die Schleifstifte sind in einer Vielzahl von Formen erhältlich, darunter: rund (a), halbrund (b), zylindrisch (c), scheibenförmig (d) und konisch (e).
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,039 kg
Nettogewicht:
0,038 kg
Volumen:
0,304 dm3
Abmessung Länge:
135 mm
Abmessung Breite:
90 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Ursprungsland:
DE
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Material:
Stahl | Zäher Stahl | Gusseisen | Rohre und Profile aus Metall
Durchmesser:
6 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 2,03*
€ 3,02*
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 2,15*
€ 3,14*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,19*
€ 3,20*
4 Tage
200
25
Frei Haus
ab € 2,27*
€ 3,20*
Lager 214
500
1
€ 4,30*
ab € 2,34*
€ 3,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601229100
ab € 181,54*
Sonstiges
Bosch
0601229200
ab € 189,36*
Sonstiges
Bosch
0601209200
ab € 485,74*
Sonstiges
Bosch
0601225000
ab € 210,66*
Sonstiges
Bosch
06012B5020
ab € 160,62*
Sonstiges
Bosch
0601222100
ab € 241,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.