Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT ‘Wood 2-side clean’ T 308 B Stichsägeblatt, 3 Stück. Für Stichsägen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-2608900550
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 900 550
EAN/GTIN:
     4059952537740
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Hochpräzises, ausrissfreies Schneiden von Holz! Extrascharfe Zähne durch Präzisionsschliff. Unter Tischlern und Schreinern war es schon immer eine Kunst sicherzustellen, dass der sichtbare Teil des Arbeitsmaterials die „saubere Seite“ eines Stichsägenschnitts zeigt. Manchmal muss man das Werkstück zum Sägen umdrehen oder sägt von der Unterseite, um die gewünschte Schnittqualität auf der Sichtseite zu haben. Oder du verwendest das EXPERT ‘Wood 2-side clean’, welches dank seiner Zahngeometrie auf beiden Seiten einen perfekten, ausrissfreien Schnitt bietet. Mit seinen besonders scharfen, präzisionsgeschliffenen Zähnen eignet sich das Bosch EXPERT ‘Wood 2-side clean’ Stichsägeblatt gut zum Schneiden von Weichholz mit einer Dicke von bis zu 50 mm. Möbelschreiner können ein perfektes Ergebnis erzielen und verlieren nicht nach jedem Stichsägenschnitt Zeit durch Schleifen. Erhältlich für gerade Schnitte (T308B), für Kurvenschnitte (T308BO) und für genaue Winkelschnitte (T308BP) Ausrissfreie Schnitte mit 2-side Clean Geometry.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,029 kg
Nettogewicht:
0,029 kg
Volumen:
0,033 dm3
Abmessung Länge:
200 mm
Abmessung Breite:
55 mm
Abmessung Höhe:
3 mm
Ursprungsland:
CH
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Einsatzbereiche:
für Weichholz und nicht abrasive Holzmaterialien
Material:
Massivholz-Möbelplatte | Sperrholz | Weichholz
GTIN:
4007081938549
Hersteller-Name:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1457754
Lieferantenartikelnummer:
1457754
Lieferantenname:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Produkttypbezeichnung:
GESIPA Ersatzteile
Artikelnummer:
1457754
EAN Code:
4007081938549
Produkt-Name:
Spreizmundstück 4,0 komplett
Produkt-Typbezeichnung:
Spreizmundstueck 4,0 komplett
Weitere Suchbegriffe: E-Cut-Sägeblatt, Tauchsägeblatt, stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,97*
€ 4,93*
Lager 214
75
10
pro Packung
€ 4,30*
ab € 3,99*
€ 4,97*
6 Tage
200
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,58*
€ 4,99*
2 Tage
10
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,61*
€ 5,01*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,23*
€ 5,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,97*
€ 5,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,86*
€ 5,78
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,68*
€ 5,57
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 3,99* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 49,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06015B3001
ab € 147,34*
Sonstiges
Bosch
06015B3000
ab € 164,95*
Sonstiges
Bosch
06015B2001
ab € 149,31*
Sonstiges
Bosch
06015B2000
ab € 139,07*
Sonstiges
Bosch
06015B1001
ab € 196,14*
Sonstiges
Bosch
06015B1000
ab € 214,13*
Sonstiges
Bosch
06015B1002
ab € 359,26*
Sonstiges
Bosch
06015B0001
ab € 193,90*
Sonstiges
Bosch
06015B0000
ab € 214,86*
Sonstiges
Bosch
06015B0002
ab € 357,65*
Sonstiges
Bosch
06015A6101
ab € 146,33*
Sonstiges
Bosch
06015A6106
ab € 276,05*
Sonstiges
Bosch
06015A6100
ab € 131,63*
Sonstiges
Bosch
06015A5101
ab € 146,46*
Sonstiges
Bosch
06015A5107
ab € 277,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.