Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT ‘Wood 2-side clean’ T 308 B Stichsägeblatt, 3 Stück. Für Stichsägen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Image 16
Artikel-Nr.:
     260W-1588179
Hersteller:
     Expert
Herst.-Nr.:
     2608900550
EAN/GTIN:
     4059952537740
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608900550, Hochpräzises, ausrissfreies Schneiden von Holz! Extrascharfe Zähne durch Präzisionsschliff. Unter Tischlern und Schreinern war es schon immer eine Kunst sicherzustellen, dass der sichtbare Teil desArbeitsmaterials die „saubere Seite“ eines Stichsägenschnitts zeigt. Manchmal muss man das Werkstück zum Sägen umdrehen oder sägt von der Unterseite, um die gewünschte Schnittqualität auf der Sichtseite zu haben. Oder du verwendest das EXPERT ‘Wood 2-side clean’, welches dank seiner Zahngeometrie auf beiden Seiten einen perfekten, ausrissfreien Schnitt bietet. Mit seinen besonders scharfen, präzisionsgeschliffenen Zähnen eignet sich das Bosch EXPERT ‘Wood 2-side clean’ Stichsägeblatt gut zum Schneiden von Weichholz mit einer Dicke von bis zu 50 mm. Möbelschreiner können ein perfektes Ergebnis erzielen und verlieren nicht nach jedem Stichsägenschnitt Zeit durch Schleifen. Erhältlich für gerade Schnitte (T308B), für Kurvenschnitte (T308BO) und für genaue Winkelschnitte (T308BP) Ausrissfreie Schnitte mit 2-side Clean Geometry., Fabrikat: Expert
Weitere Informationen:
GEWICHT:
130 GRAMM
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
50
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
5
Freiwinkel:
nein
Gesamtlänge [mm]:
117
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
HM-bestückt:
nein
Leistungsbeschreibung:
Oben wie unten sehr sauberer Abschluss
Progressiv:
nein
Raspel:
nein
Räumstellung:
nein
Riff:
nein
Sperrholz [mm]:
5-50
Spitzverzahnt:
nein
Typ:
T 308 B
Volumen:
0,033 dm3
Weichholz, Platten [mm]:
5-50
Wellengeschliffen:
nein
Werkstoff:
HCS
Zahnausführung:
freiwinkel-, zähnegeschliffen
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
nein
Zahnteilung [mm]:
2.2
Zahnteilung [TPI]:
12
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,97*
€ 4,93*
5 Tage
75
10
pro Packung
€ 4,30*
ab € 3,99*
€ 4,97*
6 Tage
200
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,58*
€ 4,99*
2 Tage
10
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,61*
€ 5,01*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,23*
€ 5,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,97*
€ 4,72
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 3,97* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 49,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06015B3001
ab € 147,34*
Sonstiges
Bosch
06015B3000
ab € 164,95*
Sonstiges
Bosch
06015B2001
ab € 149,31*
Sonstiges
Bosch
06015B2000
ab € 139,07*
Sonstiges
Bosch
06015B1001
ab € 196,14*
Sonstiges
Bosch
06015B1000
ab € 214,13*
Sonstiges
Bosch
06015B1002
ab € 359,26*
Sonstiges
Bosch
06015B0001
ab € 193,90*
Sonstiges
Bosch
06015B0000
ab € 214,86*
Sonstiges
Bosch
06015B0002
ab € 357,65*
Sonstiges
Bosch
06015A6101
ab € 146,33*
Sonstiges
Bosch
06015A6106
ab € 276,05*
Sonstiges
Bosch
06015A6100
ab € 131,63*
Sonstiges
Bosch
06015A5101
ab € 146,46*
Sonstiges
Bosch
06015A5107
ab € 277,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.