Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214EO-4007081020985 Herst.-Nr.: 1457878 EAN/GTIN: 4007081020985 |
| |
|
| | |
| TAURUS 3 Arbeitsbereich Setzt Blindniete bis 6,4 mm Ø aller Werkstoffe (max. Dorn-Ø 4,5 mm). Technische Daten Gewicht: 1,9 kg Betriebsdruck: 5-7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’) Luftverbrauch: ca. 4,8 ltr. pro Niet Setzkraft: 18.000 N bei 6 bar Gerätehub: 25 mm Ausrüstung Mundstücke: 17/36, 17/40 und 17/45, Montageschlüssel SW12/14, SW14/17, 1 Flasche Hydrauliköl 100 ml, 1 Öl-Nachfüllbehälter, Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste PH 2000-Auffangbehälter Pneumatisch-hydraulische Blindniet-Setzgeräte von GESIPA decken fast jeden Anwendungsfall ideal ab. Ökonomische Bauweise, perfektes Handling und durchdachtes Zubehör machen die TAURUS-Serie so einzigartig und flexibel. 01 Baukasten-Prinzip - Viele gleiche Teile – geringe Ersatzteilhaltung und einfache Wartung - Flexible Anpassung an neue Anwendungen 02 Leistung - Hohe Setzkräfte bei geringem Gewicht - Schneller Arbeitszyklus - Optimierter Hub für die gesamte Serie 03 Patentierter Greifmechanismus - Zwangsgeführte Greifbacken und pneumatische Anpressung - Sicheres, rutschfreies Greifen der Nietdorne - Eine Ausführung für alle Abmessungen - Extrem hohe Standzeiten 04 Ökonomie / Ökologie - Sparsamer Druckluftverbrauch durch Zweifach-Nutzung: Setzen des Nietes und Absaugen des Restdornes - Höchste Wirtschaftlichkeit und geringe Umweltbelastung - Zuschaltbare Ansaugung durch arretierbaren Schiebeschalter 05 Arbeitskomfort / Sicherheit - Gummiertes, handgerechtes Griffstück - Ausgewogene Schwerpunktlage - Vibrationsarm und schallgedämpft - Dornauffangbehälter mit drehbarem Luftabweiser - Überdruckventil vermeidet Überlastung - Sehr geringer Rückstoß - Kein Nietdornauswurf bei abgeschraubtem Auffangbehälter |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftblindnietpistole, Druckluftnietpistole, Ersatzteile für Nietgeräte, Blindnietgerät, Blindnietgeräte, Blindnietpistole, Blindnietpistolen, Nietpistole, Nietpistolen, gesipa blindnietpistole ph 2, blindnietgerät, blindnietgerät druckluft, Nietwerkzeug, Blindnietwerkzeug, pneumatisch hydraulisch, Nietgerät, Taurus |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 937,47* | € 1.149,15* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.118,81* | € 1.192,10* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.120,83* | € 1.202,31* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.115,15* | € 1.210,71* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.269,05* | € 1.376,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|