Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAURUS 3 mit PH 2000-Auffangbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TAURUS 3 mit PH 2000-Auffangbehälter
TAURUS 3 mit PH 2000-Auffangbehälter
TAURUS 3 mit PH 2000-Auffangbehälter
TAURUS 3 mit PH 2000-Auffangbehälter
Artikel-Nr.:
     6GQDQ-1457878
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1457878
EAN/GTIN:
     4007081020985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Blindnietgerät
Druckluft-Blindnietpistole
Druckluft-Nietpistole
Druckluftblindnietgerät
TAURUS 3 Arbeitsbereich


Setzt Blindniete bis 6,4 mm Ø aller Werkstoffe (max. Dorn-Ø 4,5 mm). Technische Daten


Gewicht: 1,9 kg


Betriebsdruck: 5-7 bar


Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’)


Luftverbrauch: ca. 4,8 ltr. pro Niet


Setzkraft: 18.000 N bei 6 bar


Gerätehub: 25 mm Ausrüstung


Mundstücke: 17/36, 17/40 und 17/45,


Montageschlüssel SW12/14, SW14/17,


1 Flasche Hydrauliköl 100 ml, 1 Öl-Nachfüllbehälter,


Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste


PH 2000-Auffangbehälter Pneumatisch-hydraulische Blindniet-Setzgeräte von GESIPA decken fast jeden Anwendungsfall ideal ab.


Ökonomische Bauweise, perfektes Handling und durchdachtes Zubehör machen die TAURUS-Serie so einzigartig und flexibel. 01 Baukasten-Prinzip


- Viele gleiche Teile – geringe Ersatzteilhaltung und einfache Wartung


- Flexible Anpassung an neue Anwendungen 02 Leistung


- Hohe Setzkräfte bei geringem Gewicht


- Schneller Arbeitszyklus


- Optimierter Hub für die gesamte Serie 03 Patentierter Greifmechanismus


- Zwangsgeführte Greifbacken und pneumatische Anpressung


- Sicheres, rutschfreies Greifen der Nietdorne


- Eine Ausführung für alle Abmessungen


- Extrem hohe Standzeiten 04 Ökonomie / Ökologie


- Sparsamer Druckluftverbrauch durch Zweifach-Nutzung: Setzen des Nietes und Absaugen des Restdornes


- Höchste Wirtschaftlichkeit und geringe Umweltbelastung


- Zuschaltbare Ansaugung durch arretierbaren Schiebeschalter 05 Arbeitskomfort / Sicherheit


- Gummiertes, handgerechtes Griffstück


- Ausgewogene Schwerpunktlage


- Vibrationsarm und schallgedämpft


- Dornauffangbehälter mit drehbarem Luftabweiser


- Überdruckventil vermeidet Überlastung


- Sehr geringer Rückstoß


- Kein Nietdornauswurf bei abgeschraubtem Auffangbehälter
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,641 kg
Zolltarifnummer (TARIC):
84671900
max. Betriebsdruck (imperial):
7 bar
Setzkraft:
18000 N
Größe der Werkzeugaufnahme:
-
Lieferantenproduktbezeichnung:
TAURUS 3 mit PH 2000-Auffangbehälter
GTIN:
4007081020985
Herstellerartikelnummer:
1457878
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1457878
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
TAURUS
Artikelbezeichnung:
TAURUS 3 mit PH 2000-Auffangbehälter
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
TAURUS 3 Arbeitsbereich Setzt Blindniete bis 6,4 mm Ø aller Werkstoffe (max. Dorn-Ø 4,5 mm). Technische Daten Gewicht: 1,9 kg Betriebsdruck: 5-7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’) Luftverbrauch: ca. 4,8 ltr. pro Niet Setzkraft: 18.000 N bei 6 bar Gerätehub: 25 mm Ausrüstung Mundstücke: 17/36, 17/40 und 17/45, Montageschlüssel SW12/14, SW14/17, 1 Flasche Hydrauliköl 100 ml, 1 Öl-Nachfüllbehälter, Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste PH 2000-Auffangbehälter Pneumatisch-hydraulische Blindniet-Setzgeräte von GESIPA decken fast jeden Anwendungsfall ideal ab. Ökonomische Bauweise, perfektes Handling und durchdachtes Zubehör machen die TAURUS-Serie so einzigartig und flexibel. 01 Baukasten-Prinzip - Viele gleiche Teile – geringe Ersatzteilhaltung und einfache Wartung - Flexible Anpassung an neue Anwendungen 02 Leistung - Hohe Setzkräfte bei geringem Gewicht - Schneller Arbeitszyklus - Optimierter Hub für die gesamte Serie 03 Patentierter Greifmechanismus - Zwangsgeführte Greifbacken und pneumatische Anpressung - Sicheres, rutschfreies Greifen der Nietdorne - Eine Ausführung für alle Abmessungen - Extrem hohe Standzeiten 04 Ökonomie / Ökologie - Sparsamer Druckluftverbrauch durch Zweifach-Nutzung: Setzen des Nietes und Absaugen des Restdornes - Höchste Wirtschaftlichkeit und geringe Umweltbelastung - Zuschaltbare Ansaugung durch arretierbaren Schiebeschalter 05 Arbeitskomfort / Sicherheit - Gummiertes, handgerechtes Griffstück - Ausgewogene Schwerpunktlage - Vibrationsarm und schallgedämpft - Dornauffangbehälter mit drehbarem Luftabweiser - Überdruckventil vermeidet Überlastung - Sehr geringer Rückstoß - Kein Nietdornauswurf bei abgeschraubtem Auffangbehälter
Herstellerproduktfamilie:
74450057001500
Herstellerproduktbeschreibung:
TAURUS 3 Arbeitsbereich Setzt Blindniete bis 6,4 mm Ø aller Werkstoffe (max. Dorn-Ø 4,5 mm). Technische Daten Gewicht: 1,9 kg Betriebsdruck: 5-7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’) Luftverbrauch: ca. 4,8 ltr. pro Niet Setzkraft: 18.000 N bei 6 bar Gerätehub: 25 mm Ausrüstung Mundstücke: 17/36, 17/40 und 17/45, Montageschlüssel SW12/14, SW14/17, 1 Flasche Hydrauliköl 100 ml, 1 Öl-Nachfüllbehälter, Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste PH 2000-Auffangbehälter Pneumatisch-hydraulische Blindniet-Setzgeräte von GESIPA decken fast jeden Anwendungsfall ideal ab. Ökonomische Bauweise, perfektes Handling und durchdachtes Zubehör machen die TAURUS-Serie so einzigartig und flexibel. 01 Baukasten-Prinzip - Viele gleiche Teile – geringe Ersatzteilhaltung und einfache Wartung - Flexible Anpassung an neue Anwendungen 02 Leistung - Hohe Setzkräfte bei geringem Gewicht - Schneller Arbeitszyklus - Optimierter Hub für die gesamte Serie 03 Patentierter Greifmechanismus - Zwangsgeführte Greifbacken und pneumatische Anpressung - Sicheres, rutschfreies Greifen der Nietdorne - Eine Ausführung für alle Abmessungen - Extrem hohe Standzeiten 04 Ökonomie / Ökologie - Sparsamer Druckluftverbrauch durch Zweifach-Nutzung: Setzen des Nietes und Absaugen des Restdornes - Höchste Wirtschaftlichkeit und geringe Umweltbelastung - Zuschaltbare Ansaugung durch arretierbaren Schiebeschalter 05 Arbeitskomfort / Sicherheit - Gummiertes, handgerechtes Griffstück - Ausgewogene Schwerpunktlage - Vibrationsarm und schallgedämpft - Dornauffangbehälter mit drehbarem Luftabweiser - Überdruckventil vermeidet Überlastung - Sehr geringer Rückstoß - Kein Nietdornauswurf bei abgeschraubtem Auffangbehälter
Länge:
430 mm
Höhe:
135 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6GQDQ
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 933,84*
€ 1.127,21*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.119,65*
€ 1.163,08*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.233,30*
€ 1.344,23*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.266,99*
€ 1.351,98*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.385,27*
€ 1.445,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6GQDQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.127,21*
€ 1.341,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.108,76*
€ 1.319,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.039,46*
€ 1.236,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.021,09*
€ 1.215,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 942,46*
€ 1.121,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 933,84*
€ 1.111,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6GQDQ
Versand: Lager 6GQDQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6GQDQ
Zeitraum:innerhalb von 60 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.