Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAURUS 1 Speed Rivet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214EO-4007081931724
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1457684
EAN/GTIN:
     4007081931724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Blindnietgerät
Druckluft-Blindnietpistole
Druckluft-Nietpistole
Druckluftblindnietgerät
TAURUS 1 Speed Rivet Das Magazinniet-Setzgerät für extrem schnelle und perfekte Setzvorgänge Arbeitsbereich Das Nietgerät ist zum Setzen von Standardmagazinniete von 2,4 mm - 4,0 mm aller Werkstoffe, sowie bis 4,8 mm Aluminium, geeignet. Technische Daten Setzkraft: 3.500 N bei 6 bar Gerätehub: 26 mm Betriebsdruck: 5-7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’) Gewicht: 1,8 kg Ausrüstung Aufhänger am Gerätekopf Gummifuß 1 Flasche Hydrauliköl 100 ml 1 Öl-Nachfüllbehälter 1 Ölpresse Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste Vorteile - Schneller Setzvorgang, kurze Taktzeiten - Ergonomische Handhabung für ermüdungsfreies Arbeiten - Leichte und kompakte Bauweise - Modularer Aufbau auf TAURUS-Basis - Softgrip - Werkzeugfreies Umrüsten von Spreizmundstück und Feder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.461,24*
€ 1.734,13*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.729,28*
€ 1.796,79*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.977,24*
€ 2.094,76*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.685,35*
€ 2.765,42*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.094,76*
€ 2.492,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.074,64*
€ 2.468,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.017,10*
€ 2.400,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.000,23*
€ 2.380,27
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1.977,24*
€ 2.352,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1639244
ab € 176,01*
Zubehör
SFS Group
1435710
ab € 100,29*
Zubehör
SFS Group
1553517
ab € 43,38*
Zubehör
SFS Group
1457759
ab € 22,89*
Zubehör
SFS Group
1457760
ab € 23,27*
Zubehör
SFS Group
1457761
ab € 22,75*
Zubehör
SFS Group
1457762
ab € 22,73*
Zubehör
SFS Group
1457763
ab € 22,00*
Zubehör
SFS Group
1457764
ab € 22,27*
Zubehör
SFS Group
1457753
ab € 135,64*
Zubehör
SFS Group
1450903
ab € 325,22*
Zubehör
SFS Group
1457756
ab € 230,70*
Zubehör
SFS Group
1450900
ab € 154,53*
Zubehör
SFS Group
1450906
ab € 233,03*
Zubehör
SFS Group
1450915
ab € 354,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.