Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAURUS 1 Speed Rivet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TAURUS 1 Speed Rivet
TAURUS 1 Speed Rivet
TAURUS 1 Speed Rivet
TAURUS 1 Speed Rivet
Artikel-Nr.:
     6GQDQ-1457684
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1457684
EAN/GTIN:
     4007081931724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Blindnietgerät
Druckluft-Blindnietpistole
Druckluft-Nietpistole
Druckluftblindnietgerät
TAURUS 1 Speed Rivet


Das Magazinniet-Setzgerät für extrem schnelle und perfekte Setzvorgänge Arbeitsbereich


Das Nietgerät ist zum Setzen von Standardmagazinniete von 2,4 mm - 4,0 mm aller Werkstoffe, sowie bis 4,8 mm Aluminium, geeignet. Technische Daten


Setzkraft: 3.500 N bei 6 bar


Gerätehub: 26 mm


Betriebsdruck: 5-7 bar


Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’)


Gewicht: 1,8 kg Ausrüstung


Aufhänger am Gerätekopf


Gummifuß


1 Flasche Hydrauliköl 100 ml


1 Öl-Nachfüllbehälter


1 Ölpresse


Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste Vorteile


- Schneller Setzvorgang, kurze Taktzeiten


- Ergonomische Handhabung für ermüdungsfreies Arbeiten


- Leichte und kompakte Bauweise


- Modularer Aufbau auf TAURUS-Basis


- Softgrip


- Werkzeugfreies Umrüsten von Spreizmundstück und Feder
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,95 kg
Zolltarifnummer (TARIC):
84671900
max. Betriebsdruck (imperial):
7 bar
Setzkraft:
3500 N
Größe der Werkzeugaufnahme:
-
Lieferantenproduktbezeichnung:
TAURUS 1 Speed Rivet
GTIN:
4007081931724
Herstellerartikelnummer:
1457684
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1457684
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
TAURUS
Artikelbezeichnung:
TAURUS 1 Speed Rivet
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
TAURUS 1 Speed Rivet Das Magazinniet-Setzgerät für extrem schnelle und perfekte Setzvorgänge Arbeitsbereich Das Nietgerät ist zum Setzen von Standardmagazinniete von 2,4 mm - 4,0 mm aller Werkstoffe, sowie bis 4,8 mm Aluminium, geeignet. Technische Daten Setzkraft: 3.500 N bei 6 bar Gerätehub: 26 mm Betriebsdruck: 5-7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’) Gewicht: 1,8 kg Ausrüstung Aufhänger am Gerätekopf Gummifuß 1 Flasche Hydrauliköl 100 ml 1 Öl-Nachfüllbehälter 1 Ölpresse Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste Vorteile - Schneller Setzvorgang, kurze Taktzeiten - Ergonomische Handhabung für ermüdungsfreies Arbeiten - Leichte und kompakte Bauweise - Modularer Aufbau auf TAURUS-Basis - Softgrip - Werkzeugfreies Umrüsten von Spreizmundstück und Feder
Herstellerproduktfamilie:
74450056002943
Herstellerproduktbeschreibung:
TAURUS 1 Speed Rivet Das Magazinniet-Setzgerät für extrem schnelle und perfekte Setzvorgänge Arbeitsbereich Das Nietgerät ist zum Setzen von Standardmagazinniete von 2,4 mm - 4,0 mm aller Werkstoffe, sowie bis 4,8 mm Aluminium, geeignet. Technische Daten Setzkraft: 3.500 N bei 6 bar Gerätehub: 26 mm Betriebsdruck: 5-7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’) Gewicht: 1,8 kg Ausrüstung Aufhänger am Gerätekopf Gummifuß 1 Flasche Hydrauliköl 100 ml 1 Öl-Nachfüllbehälter 1 Ölpresse Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste Vorteile - Schneller Setzvorgang, kurze Taktzeiten - Ergonomische Handhabung für ermüdungsfreies Arbeiten - Leichte und kompakte Bauweise - Modularer Aufbau auf TAURUS-Basis - Softgrip - Werkzeugfreies Umrüsten von Spreizmundstück und Feder
Länge:
555 mm
Höhe:
117 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6GQDQ
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.461,24*
€ 1.734,13*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.729,28*
€ 1.796,79*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.977,24*
€ 2.094,76*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.685,35*
€ 2.765,42*
Preise: Lager 6GQDQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.734,13*
€ 2.063,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.717,48*
€ 2.043,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.610,14*
€ 1.916,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.583,68*
€ 1.884,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.464,92*
€ 1.743,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.461,24*
€ 1.738,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6GQDQ
Versand: Lager 6GQDQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6GQDQ
Zeitraum:innerhalb von 60 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1639244
ab € 176,01*
Zubehör
SFS Group
1435710
ab € 100,29*
Zubehör
SFS Group
1553517
ab € 43,38*
Zubehör
SFS Group
1457759
ab € 22,89*
Zubehör
SFS Group
1457760
ab € 23,27*
Zubehör
SFS Group
1457761
ab € 22,75*
Zubehör
SFS Group
1457762
ab € 22,73*
Zubehör
SFS Group
1457763
ab € 22,00*
Zubehör
SFS Group
1457764
ab € 22,27*
Zubehör
SFS Group
1457753
ab € 135,64*
Zubehör
SFS Group
1450903
ab € 325,22*
Zubehör
SFS Group
1457756
ab € 230,70*
Zubehör
SFS Group
1450900
ab € 154,53*
Zubehör
SFS Group
1450906
ab € 233,03*
Zubehör
SFS Group
1450915
ab € 354,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.