Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-0076490475857 Herst.-Nr.: 11-200 EAN/GTIN: 0076490475857 |
| |
|
| | |
| Armschützer »HyFlex® 11-200« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407, EN 420, EN 511 Eigenschaften: • Anatomische Passform • Größenverstellbar • Hohe Sichtbarkeit • Waschmaschinenfest Anwendungsbereiche: Karrosseriewerkstatt, Glasindustrie, Metallindustrie, Stanzarbeiten Material: Polyester, Glasfaser, Nylon Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | signalgelb | Länge: | 47,5 cm | Schutz nach: | EN 388 2.X.4.2.C. / EN 407 X.1.X.X.X.X. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Arm-Schnittschutz, Armschützer, Armstulpen, Schutzärmel, Ärmelschoner, Ärmelschützer, schnittfeste handschuhe ansell, schnittschutzhandschuh, ChemikalienSchutz-Handschuh, Armschutz, Armschoner, Ansell, Healthcare, Europe, N.V., Handschutz, Handschuh, Schnittschutzärmel, Schutz-Handschuh, Schutzhandschuh, Chemikalienschutzhandschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 9,29* | € 9,90* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 8,77* | € 10,92* | | | | | 19 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,72* | € 11,11* | | | | | 13 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 10,08* | € 11,98* | | | | Lager 214 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 12,61* | € 15,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 180,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|