Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Seil gefl. E weiss 2,0mm Ro.300m (170x 75)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PP-Seil gefl. E weiss 2,0mm Ro.300m (170x 75)
PP-Seil gefl. E weiss 2,0mm Ro.300m (170x 75)
PP-Seil gefl. E weiss 2,0mm Ro.300m (170x 75)
PP-Seil gefl. E weiss 2,0mm Ro.300m (170x 75)
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645009460
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645009460
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Polypropylen-Seil, geflochten, DIN 83307, Form E

• Flexibel • Weich • UV-stabilisiert • Hohe Reißkraft • Langlebig • Schwimmfähig Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ø:
2,0 mm
Abmessungen:
170 x 75 mm
max. Tragkraft:
9 kg
Meter / Rolle:
300
geflochten:
6-fach
udf_EDE_Katalog:
30308565
ø:
2,0 mm
Rolle:
300 m
VE:
300 m
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645009460
Herstellerartikelnummer:
1200500066
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. kg:
9
Fach:
151
Weitere Suchbegriffe: kunstfaser-seil 2mm, kunstfaser seil, Polypropylen, Seil, DIN, 83307, Textil, (Textil), Befestigungstechnik, Textil-Seil, Polypropylen-Seil DIN 83307, DIN 83307 Polypropylen-Seil, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
900
300
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,132*
€ 0,186*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 18,621*
€ 24,972*
7 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 21,222*
€ 28,461*
Lager 7
2
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 21,321*
€ 28,461*
4 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 21,312*
€ 28,461*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,461*
€ 33,86859
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,451*
€ 27,90669
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 22,512*
€ 26,78928
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 21,582*
€ 25,68258
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 21,33*
€ 25,3827
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 21,321*
€ 25,37199
pro Packung
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 0,07107* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.