Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Seil gedr. schw/weiss 14,0mmx30m Docke m.Hacken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Seil gedr. schw/weiss 14,0mmx30m Docke m.Hacken
PP-Seil gedr. schw/weiss 14,0mmx30m Docke m.Hacken
PP-Seil gedr. schw/weiss 14,0mmx30m Docke m.Hacken
Artikel-Nr.:
     214G-4011645010435
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1200500162
EAN/GTIN:
     4011645010435
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Polypropylen-Seil, gedreht, mit Karabinerhaken, 100 x 10 mm Hinweis: Die Tragfähigkeit des Karabinerhakens beträgt ca. 150 kg.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Farbe:
schwarz/weiß
Ø:
14 mm
max. kg:
325*
Fach:
549
Docke:
2,63 kg
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil, Textil, Seil, Polypropylen, Textil-Seil, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 26,39*
€ 34,64*
5 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 26,51*
€ 34,68*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 27,10*
€ 35,65*
1
€ 4,80*
ab € 29,99*
€ 39,15*
Lager 214
5
1
€ 4,30*
ab € 32,21*
€ 43,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.