| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4011645010435 Herst.-Nr.: DVE4011645010435 EAN/GTIN: 4011645010435 |
| |
|
| | |
| Polypropylen-Seil, gedreht, mit Karabinerhaken 100 x 10 mm Die Tragfähigkeit des Karabinerhakens liegt bei ca. 150 kg (ohne Gewähr). * Diese Angabe bezieht sich nur auf das Seil, nicht auf den Karabinerhaken!- Farbe schwarz/weiß - Ø 14 mm - max. Tragkraft 325 kg* - kg je Docke 2,630 - Meter / Docke 30 Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/weiß | Ø: | 14 mm | max. Tragkraft: | 325 kg* | kg je Docke: | 2,630 | Meter / Docke: | 30 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil, Docke, gedreht, geflochten, Karabinerhaken, Krabinerhaken, mit, Polypropylen, Seil, Seile |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 25,07* | € 33,13* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 24,09* | € 33,15* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,36* | € 33,37* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 26,20* | € 34,70* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 29,98* | € 39,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|