Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011645010435, Diverse Seil m. Haken PP 14mmx30m schwarz-weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-701406
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645010435
EAN/GTIN:
     4011645010435
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645010435, Seil m. Haken PP 14mmx30m schwarz-weiss, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
14 mm
Farbe:
schwarz/weiß
max. kg:
325*
Docke:
2,63 kg
Docke::
30 m
Fach:
549
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil, SEIL
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 25,07*
€ 33,13*
1
€ 4,90*
ab € 24,09*
€ 33,15*
Lager 260
8
1
€ 4,95*
ab € 25,36*
€ 33,37*
4 Tage
7
1
€ 4,79*
ab € 26,20*
€ 34,70*
1
€ 4,80*
ab € 29,98*
€ 39,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.