Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Seil gedr. schw/weiss 14,0mmx30m Docke m.Hacken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Seil gedr. schw/weiss 14,0mmx30m Docke m.Hacken
PP-Seil gedr. schw/weiss 14,0mmx30m Docke m.Hacken
PP-Seil gedr. schw/weiss 14,0mmx30m Docke m.Hacken
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645010435
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645010435
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Polypropylen-Seil, gedreht, mit Karabinerhaken, 100 x 10 mm

Hinweis: Die Tragfähigkeit des Karabinerhakens beträgt ca. 150 kg.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/weiß
Ø:
14 mm
max. Tragkraft:
325 kg
kg je Docke:
2,630
Meter / Docke:
30
udf_EDE_Katalog:
30308574
ø:
14 mm
VE:
1 Stück
Ursprungsland:
VR China
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645010435
Herstellerartikelnummer:
1200500162
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. kg:
325*
Fach:
549
Docke:
30 m
Weitere Suchbegriffe: polypropylen-seil 14 mm 30 mtr lang, kunstfaser seil, kunstfaser-seil 30m, Textil, Seil, (Textil), Polypropylen, Befestigungstechnik, Textil-Seil, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 26,45*
€ 35,08*
Lager 7
4
1
€ 4,79*
ab € 26,54*
€ 35,10*
1
€ 4,90*
ab € 25,83*
€ 35,64*
7 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 27,10*
€ 35,96*
1
€ 4,80*
ab € 29,76*
€ 39,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.