Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seil m. Haken PP 14mmx30m schwarz-weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seil m. Haken PP 14mmx30m schwarz-weiss
Seil m. Haken PP 14mmx30m schwarz-weiss
Seil m. Haken PP 14mmx30m schwarz-weiss
Artikel-Nr.:
     4012-142138
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1200500162
EAN/GTIN:
     4011645010435
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Polypropylen-Seil, gedreht, mit Karabinerhaken, 100 x 10 mm

Hinweis: Die Tragfähigkeit des Karabinerhakens beträgt ca. 150 kg.

Weitere Informationen:
Ø:
14 mm
Farbe:
schwarz/weiß
max. kg:
325*
Docke:
2,63 kg
Docke::
30 m
Fach:
549
Herstellerartikelnummer:
1200500162
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 26,39*
€ 34,64*
Lager 4012
5
1
€ 6,90*
ab € 26,51*
€ 34,68*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 27,10*
€ 35,65*
1
€ 4,80*
ab € 29,99*
€ 39,15*
1
€ 4,90*
ab € 29,01*
€ 39,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.