Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA-Seil gefl. weiss 3,0mmx30m auf Lg-Haspel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PA-Seil gefl. weiss 3,0mmx30m auf Lg-Haspel
PA-Seil gefl. weiss 3,0mmx30m auf Lg-Haspel
PA-Seil gefl. weiss 3,0mmx30m auf Lg-Haspel
Artikel-Nr.:
     214G-4011645040043
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1200100058
EAN/GTIN:
     4011645040043
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyamid-Seil
Polyamid-Seil, geflochten • Flexibel • Geschmeidig • Hohe Reißkraft • Verrottungsbeständig • Unempfindlich gegen Schmutz • Thermostabilisiert • Lange Lebensdauer Lieferung: Auf Haspel. Hinweis: Die max. Tragkraft wurde aus 1/8 der Reißkraft errechnet.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Farbe:
weiß
Ø:
3,0 mm
max. kg:
20
Fach:
1183
in Baustein:
1
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil, Seil, Textil-Seil, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 4,37*
€ 6,35*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 4,44*
€ 6,45*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,51*
€ 6,57*
5
€ 4,90*
ab € 4,72*
€ 6,59*
Lager 214
5
1
€ 4,30*
ab € 5,27*
€ 7,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,17567* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.