Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO Pa-Seil 3,0 geflochten weiß LG-Haspel 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PÖSAMO Pa-Seil 3,0 geflochten weiß LG-Haspel 30 m
PÖSAMO Pa-Seil 3,0 geflochten weiß LG-Haspel 30 m
PÖSAMO Pa-Seil 3,0 geflochten weiß LG-Haspel 30 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p624151
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645040043
EAN/GTIN:
     4011645040043
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyamid-Seil
Polyamid-Seil, geflochten, weiß Flexibel, geschmeidig, hohe Reißkraft, verrottungsbeständig, unempfindlich gegen Schmutz, thermostabilisiert, lange Lebensdauer, auf Haspel. Die max. Tragfähigkeit wurde aus 1/8 der Reißkraft errechnet.
Weitere Informationen:
Länge:
30
Durchmesser:
3
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Belastbarkeit:
20
Farbe:
weiß
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
Pösamo
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil, geflochten,, weiß, Polypropylen-Seil, Polyamid-Seil,, PA-Seil,, gefl.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 4,37*
€ 6,35*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 4,44*
€ 6,45*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,51*
€ 6,57*
Lager 5417
5
€ 4,90*
ab € 4,72*
€ 6,59*
1
€ 9,80*
ab € 4,86*
€ 7,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,15734* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 32,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.