Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011645040043, Diverse Pa-Seil 3,0 gefl. weiss LG-HASPEL 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-700373
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645040043
EAN/GTIN:
     4011645040043
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyamid-Seil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645040043, Pa-Seil 3,0 gefl. weiss LG-HASPEL 30m, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
3,0 mm
Farbe:
weiß
max. kg:
20
Haspel:
30 m
Fach:
1183
in Baustein:
1
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil, Seil, PA-SEIL
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 4,37*
€ 6,35*
Lager 260
5
1
€ 4,95*
ab € 4,44*
€ 6,45*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,51*
€ 6,57*
5
€ 4,90*
ab € 4,72*
€ 6,59*
1
€ 9,80*
ab € 4,86*
€ 7,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,148* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.