Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA-Seil gefl. weiss 3,0mmx30m auf Lg-Haspel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PA-Seil gefl. weiss 3,0mmx30m auf Lg-Haspel
PA-Seil gefl. weiss 3,0mmx30m auf Lg-Haspel
PA-Seil gefl. weiss 3,0mmx30m auf Lg-Haspel
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645040043
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645040043
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyamid-Seil
Polyamid-Seil, geflochten

• Flexibel • Geschmeidig • Hohe Reißkraft • Verrottungsbeständig • Unempfindlich gegen Schmutz • Thermostabilisiert • Lange Lebensdauer Lieferung: Auf Haspel. Hinweis: Die max. Tragkraft wurde aus 1/8 der Reißkraft errechnet.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ø:
3,0 mm
max. Tragkraft:
20 kg
Fach:
1183
in Baustein:
1
Meter / Haspel:
30
udf_EDE_Katalog:
30308579
ø:
3,0 mm
VE:
1 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645040043
Herstellerartikelnummer:
1200100058
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. kg:
20
Haspel:
30 m
Weitere Suchbegriffe: polyamid-seil 30m, polyamid seil, kunststoffseil 3mm, Seil, (Textil), Befestigungstechnik, Textil-Seil, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 4,21*
€ 5,94*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 4,37*
€ 6,38*
7 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 4,42*
€ 6,48*
Lager 7
4
1
€ 4,79*
ab € 4,52*
€ 6,61*
1
€ 9,80*
ab € 4,88*
€ 7,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,15067* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.