Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA-Seil gefl. weiss 3,0mm x30m auf Lg-Haspel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PA-Seil gefl. weiss 3,0mm x30m auf Lg-Haspel
PA-Seil gefl. weiss 3,0mm x30m auf Lg-Haspel
PA-Seil gefl. weiss 3,0mm x30m auf Lg-Haspel
Artikel-Nr.:
     4012-785974
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1200100058
EAN/GTIN:
     4011645040043
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyamid-Seil
Polyamid-Seil, geflochten

• Flexibel • Geschmeidig • Hohe Reißkraft • Verrottungsbeständig • Unempfindlich gegen Schmutz • Thermostabilisiert • Lange Lebensdauer Lieferung: Auf Haspel. Hinweis: Die max. Tragkraft wurde aus 1/8 der Reißkraft errechnet.

Weitere Informationen:
Ø:
3 mm
Farbe:
weiß
max. kg:
20
Haspel:
30 m
Fach:
1183
in Baustein:
1
Herstellerartikelnummer:
1200100058
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 3,93*
€ 5,55*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 4,14*
€ 6,05*
Lager 4012
5
1
€ 6,90*
ab € 4,20*
€ 6,13*
4 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 4,52*
€ 6,56*
1
€ 9,80*
ab € 4,86*
€ 7,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,14* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.