Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh, Nappaleder, mit Klett., Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh, Nappaleder, mit Klett., Gr. 10
Handschuh, Nappaleder, mit Klett., Gr. 10
Handschuh, Nappaleder, mit Klett., Gr. 10
Handschuh, Nappaleder, mit Klett., Gr. 10
Handschuh, Nappaleder, mit Klett., Gr. 10
Handschuh, Nappaleder, mit Klett., Gr. 10
Artikel-Nr.:
     214G-4018949097773
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     402002 Gr. 10
EAN/GTIN:
     4018949097773
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Nappalederhandschuh »Power Grip II« Zulassung/Norm: EN 388:2016 Eigenschaften: • Weicher Feinlederhandschuh • Mit schwarzem Stretch-Geweberücken und Klettverschluss Material: Ziegennappaleder, Obermaterial: Mikrogewebe Farbe: schwarz-weiß
Weitere Informationen:
Größe:
10
Ursprungsland:
Pakistan
Schutz nach:
EN 388:2016 2.1.2.1.X.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Auto Handschuhe, Fahrerhandschuh, Fahrerhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nappa-Handschuhe, Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, montagehandschuhe leder, antistatik handschuhe, arbeitshandschuhe leder, Schutzhandschuh, Handschuh, Nappaleder-Handschuh, Handschuhe, 00000000
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 2,73*
€ 3,63*
5 Tage
184
10
€ 4,79*
ab € 2,74*
€ 3,64*
3 Tage
179
10
€ 5,50*
ab € 2,81*
€ 3,75*
29 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,97*
€ 3,93*
Lager 214
734
10
€ 4,30*
ab € 3,95*
€ 5,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,16*
€ 6,14
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,98*
€ 5,93
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,69*
€ 5,58
pro Paar
ab 250 Paar
€ 4,64*
€ 5,52
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 3,95*
€ 4,70
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 51,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,69*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,84*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,23*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,63*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,48*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,58*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,68*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,56*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,51*
Zubehör
Hase
508595
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.