Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuh Oslo Super, Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schweißerhandschuh Oslo Super, Gr.10
Schweißerhandschuh Oslo Super, Gr.10
Schweißerhandschuh Oslo Super, Gr.10
Schweißerhandschuh Oslo Super, Gr.10
Schweißerhandschuh Oslo Super, Gr.10
Schweißerhandschuh Oslo Super, Gr.10
Schweißerhandschuh Oslo Super, Gr.10
Artikel-Nr.:
     214G-4018949105102
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     105100
EAN/GTIN:
     4018949105102
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Schweißerhandschuh »Oslo Super« Zulassung/Norm: EN 388, EN 407, EN 12477 Typ A Eigenschaften: • Hoch belastbar • Schadstoffgeprüft • Gutes Wärmeverhalten • Gute Griffeigenschaften • Atmungsaktiv • Sehr guter Tragekomfort • Hydrophobiert • Voll vernähtes Futter • Lange Stulpe schützt vor Schweißperlen Material: Rindnarbenleder Länge: 35 cm Stärke: 1,2 mm Farbe: weiß-beige
Weitere Informationen:
Größe:
10
Ursprungsland:
Indien
Schutz nach:
EN 388 2.1.2.3. / EN 407 4.1.3.X.4.X.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,79*
ab € 5,78*
€ 7,38*
21 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 5,78*
€ 7,39*
6
€ 4,90*
ab € 5,64*
€ 7,51*
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,50*
ab € 5,81*
€ 7,73*
Lager 214
193
6
€ 4,30*
ab € 7,60*
€ 9,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 9,86*
€ 11,73
pro Paar
ab 12 Paar
€ 9,52*
€ 11,33
pro Paar
ab 30 Paar
€ 8,97*
€ 10,67
pro Paar
ab 60 Paar
€ 8,78*
€ 10,45
pro Paar
ab 120 Paar
€ 8,55*
€ 10,17
pro Paar
ab 150 Paar
€ 8,46*
€ 10,07
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 7,60*
€ 9,04
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 7,60* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 59,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,25*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,55*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,22*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,46*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,32*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,50*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,61*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,37*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,41*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.