Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh, Nappaleder, mit Klett., Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh, Nappaleder, mit Klett., Gr. 9
Handschuh, Nappaleder, mit Klett., Gr. 9
Handschuh, Nappaleder, mit Klett., Gr. 9
Handschuh, Nappaleder, mit Klett., Gr. 9
Handschuh, Nappaleder, mit Klett., Gr. 9
Handschuh, Nappaleder, mit Klett., Gr. 9
Artikel-Nr.:
     214G-4018949402911
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     402002 Gr. 9
EAN/GTIN:
     4018949402911
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Nappalederhandschuh »Power Grip II« Zulassung/Norm: EN 388:2016 Eigenschaften: • Weicher Feinlederhandschuh • Mit schwarzem Stretch-Geweberücken und Klettverschluss Material: Ziegennappaleder, Obermaterial: Mikrogewebe Farbe: schwarz-weiß
Weitere Informationen:
Größe:
9
Ursprungsland:
Pakistan
Schutz nach:
EN 388:2016 2.1.2.1.X.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Auto Handschuhe, Fahrerhandschuh, Fahrerhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nappa-Handschuhe, Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, montagehandschuhe leder, antistatik handschuhe, arbeitshandschuhe leder, Schutzhandschuh, Handschuh, Handschuhe, Schutz-Handschuh, 00000000
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 2,64*
€ 3,55*
5 Tage
362
10
€ 4,79*
ab € 2,65*
€ 3,57*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 2,79*
€ 3,81*
29 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,95*
€ 3,94*
Lager 214
1186
10
€ 4,30*
ab € 3,94*
€ 5,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,17*
€ 6,15
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,99*
€ 5,94
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,69*
€ 5,58
pro Paar
ab 250 Paar
€ 4,64*
€ 5,52
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 3,94*
€ 4,69
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 51,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,69*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,84*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,23*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,63*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,48*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,58*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,68*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,56*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,51*
Zubehör
Hase
508595
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.