Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubkastenzarge,9255248,450mm,silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubkastenzarge,9255248,450mm,silber
Schubkastenzarge,9255248,450mm,silber
Schubkastenzarge,9255248,450mm,silber
Artikel-Nr.:
     214G-4023149451744
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9255248
EAN/GTIN:
     4023149451744
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubkastensystem AvanTech YOU Set Zarge, 101 mm • Integrierte Höhen- und Seitenverstellung • Stahl pulverbeschichtet Set besteht aus: • 1 Stück Zarge, links und rechts • 2 Stück Designprofile in Zargenfarbe • 2 Stück Frontbefestigungen zum Anschrauben • 2 Stück Stabilisatoren Rückwand • Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Höhe:
101 mm
Lief.-Art.-Nr.:
9255248
Oberfläche:
silber
Nennlänge:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubkastenzarge, Zarge, Auszug, Schubkasten, Schubladenauszug, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 15,1678*
€ 18,8264*
4 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 15,6057*
€ 19,2857*
13 Tage
648
1
€ 6,99*
ab € 16,75*
€ 23,37*
5 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 19,7174*
€ 27,5874*
Lager 214
24
1
€ 4,30*
ab € 21,7238*
€ 31,0593*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,0593*
€ 36,96057
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,6993*
€ 36,53217
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,2938*
€ 33,66962
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,9038*
€ 33,20552
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,8438*
€ 31,94412
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,5438*
€ 31,58712
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,7238*
€ 25,85132
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9257705
ab € 0,1328*
Zubehör
Hettich
9257703
ab € 0,1328*
Zubehör
Hettich
9257704
ab € 0,1328*
Zubehör
Hettich
9257643
ab € 36,799*
Zubehör
Hettich
9257647
ab € 53,0463*
Zubehör
Hettich
9255763
ab € 0,47*
Zubehör
Hettich
9255781
ab € 0,47*
Zubehör
Hettich
9257300
ab € 33,33*
Zubehör
Hettich
9270187
ab € 0,0712*
Zubehör
Hettich
9270185
ab € 0,0714*
Zubehör
Hettich
9270186
ab € 0,0714*
Zubehör
Hettich
9255790
ab € 0,5084*
Zubehör
Hettich
9255772
ab € 0,5084*
Zubehör
Hettich
9255799
ab € 0,5084*
Zubehör
Hettich
9257666
ab € 1,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.