Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auszugsführung,74866,Überausz.,ls/rs,vz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auszugsführung,74866,Überausz.,ls/rs,vz.
Auszugsführung,74866,Überausz.,ls/rs,vz.
Auszugsführung,74866,Überausz.,ls/rs,vz.
Artikel-Nr.:
     214G-4023149748660
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     0074866
EAN/GTIN:
     4023149748660
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zargen Auszugsystem
Auszugsführung Quadro Duplex 45 • Mit Differentialrolle • 400 mm, links und rechts • Lochreihe 32 mm (Garnitur) • Überauszug ca. 45 mm • Belastbarkeit nach EN 15338 Level 2 • Stahl verzinkt Hinweise: Gehäuse mit oder ohne Dämpfung Silent System / Push to open bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Lief.-Art.-Nr.:
74866
Belastbarkeit:
40 kg
min. Einbautiefe:
730 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrankinnenausstattung, Auszugsführung, Auszug, Unterschrankausstattung, Schubladenauszug, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 27,4577*
€ 31,9483*
4 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 28,3098*
€ 32,7598*
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,50*
ab € 30,35*
€ 40,82*
13 Tage
353
1
€ 6,99*
ab € 30,40*
€ 41,05*
Lager 214
3
1
€ 4,30*
ab € 39,4862*
€ 53,5725*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,5725*
€ 63,75128
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,4025*
€ 61,16898
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,2744*
€ 57,44654
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,7944*
€ 55,68534
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,7444*
€ 54,43584
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,2362*
€ 53,83108
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,4862*
€ 46,98858
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9111146
ab € 8,07*
Zubehör
Hettich
9111222
ab € 8,21*
Zubehör
Hettich
9111221
ab € 7,76*
Zubehör
Hettich
9080085
ab € 4,50*
Zubehör
Hettich
9080102
ab € 5,11*
Zubehör
Hettich
9080105
ab € 5,43*
Zubehör
Hettich
9186466
ab € 7,39*
Zubehör
Hettich
9186467
ab € 7,45*
Zubehör
Hettich
9111409
ab € 8,16*
Zubehör
Hettich
9080099
ab € 4,4448*
Zubehör
Hettich
9080107
ab € 6,7962*
Zubehör
Hettich
9111216
ab € 4,73*
Zubehör
Hettich
9111217
ab € 4,93*
Zubehör
Hettich
9111218
ab € 5,30*
Zubehör
Hettich
9111219
ab € 5,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.