| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4025888163841 Herst.-Nr.: 0551/09 EAN/GTIN: 4025888163841 |
| |
|
| | |
| Handschuh »AMARILLO« Zulassung/Norm: EN 388, EN 420 Eigenschaften: • Profi-Qualität • Robust und flexibel • Fett- und ölbeständig Ausführung: • 2-fach getaucht • Handrücken vollbeschichtet • Strickbund Anwendungsbereich: Umgang mit rutschigem/fettigem Material Material: Träger aus 100 % Baumwolle, Nitrilbeschichtung Farbe: gelb Weitere Informationen: | | Größe: | 9 | Ursprungsland: | VR China | Schutz nach: | EN 388 4.1.1.1. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, baumwolle arbeitshandschuh größe (handschuhe): 9, feinmechaniker handschuhe, montagehandschuh gr. 9, Schutzhandschuh, Feinstrickhandschuh, PU-Handschuh, Handschuh, Strickhandschuh, stronghand®, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 144 | | € 5,99* | ab € 0,73* | € 0,97* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 0,99* | € 1,43* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 1,06* | € 1,52* | | | | | 14 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 1,14* | € 1,65* | | | | Lager 214 | | | | 12 | | € 4,30* | ab € 1,62* | € 2,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 27,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|