Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prima Klarlack 400 ml, gl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prima Klarlack 400 ml, gl.
Prima Klarlack 400 ml, gl.
Prima Klarlack 400 ml, gl.
Prima Klarlack 400 ml, gl.
Prima Klarlack 400 ml, gl.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214G-4048500789106
Hersteller:
     Motip Dupli
Herst.-Nr.:
     789106
EAN/GTIN:
     4048500789106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
Acryllasur
PRIMA Klarlack • Geeignet für das Lackieren und Reparieren von Objekten im Innen- und Außenbereich • Überzugslack für Sprühlacke auf Acryl- und Nitrokombinationsbasis wie z. B. PRIMA Farbsprays • Hochwertiger Acryllack • Ausgezeichnete Haftung • Guter Verlauf, glatte Oberfläche • Schnelltrocknend • Wetterfest, lichtecht, UV-beständig • Nach Trocknung kratz-, stoß- und schlagfest • Trockenzeiten (bei 20 °C, 50 % relative Feuchte): • Staubtrocken nach ca. 15 Minuten • Grifffest nach 30 Minuten • Durchgetrocknet/Polierfähig nach 24 Stunden • Ergiebigkeit: je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes reichen 400 ml für ca. 1,0–1,5 m² Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
transparent
Ausführung:
glänzend
Inhalt:
400 ml
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 5,95*
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 4,27*
€ 5,96*
Lager 214
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,30*
ab € 4,18*
€ 5,98*
2 Tage
39
1
€ 5,90*
ab € 4,87*
€ 7,20*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 35,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Motip Dupli
703072
ab € 7,88*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,93*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.