Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtschutzgitter r/w 4 m 4-teil. 1,2 m hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schachtschutzgitter r/w 4 m 4-teil. 1,2 m hoch
Schachtschutzgitter r/w 4 m 4-teil. 1,2 m hoch
Schachtschutzgitter r/w 4 m 4-teil. 1,2 m hoch
Artikel-Nr.:
     214G-4250384703356
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     35620
EAN/GTIN:
     4250384703356
Suchbegriffe:
Schachtabsperrung
Schachtschutzgitter
schake schachtabsperrung
schachtabsperrung
Schachtschutzgitter • Stahlgestell, rot beschichtet, mit weißen Reflexstreifen beklebt • Grundgestell aus Rundrohr, Ø 26,9 mm • 1 Element = 2 zusammenklappbare Rundbögen, drehbar, aber fest miteinander verbunden • Zum Sichern von Gräben und anderen Baustellenbereichen Hinweis: Durch Hinzufügen von weiteren Elementen kann das Gitter unbegrenzt vergrößert werden!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
32,0 kg
Breite:
1200 mm
Höhe:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Schachtgitter, 00000000
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 177,80*
€ 212,81*
16 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 178,12*
€ 212,84*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 165,62*
€ 226,02*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 203,85*
€ 241,60*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 213,13*
€ 287,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,04*
€ 341,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,49*
€ 332,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,04*
€ 303,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,46*
€ 299,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 220,75*
€ 262,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,13*
€ 253,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 115,24*
Ähnlich
Schake
ab € 134,89*
Ähnlich
Schake
ab € 120,48*
Ähnlich
Schake
ab € 129,20*
Ähnlich
Schake
3B1236HTL
ab € 182,87*
Ähnlich
Schake
3B1236HTL2
ab € 213,62*
Ähnlich
Schake
3B1236HTL2SK
ab € 214,13*
Ähnlich
Schake
3B1236HTL3SK
ab € 225,45*
Ähnlich
Schake
3B1236HTLSK
ab € 184,00*
Ähnlich
Temka
ab € 470,43*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 414,94*
Ähnlich
Schake
35600
ab € 149,75*
Ähnlich
Schake
ab € 16,74*
Ähnlich
Schake
33328
ab € 4,25*
Ähnlich
Schake
34600
ab € 327,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.