Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langbeckzange VDE 160mm fl.Back.MKG. FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langbeckzange VDE 160mm fl.Back.MKG. FORTIS
Langbeckzange VDE 160mm fl.Back.MKG. FORTIS
Langbeckzange VDE 160mm fl.Back.MKG. FORTIS
Langbeckzange VDE 160mm fl.Back.MKG. FORTIS
Langbeckzange VDE 160mm fl.Back.MKG. FORTIS
Langbeckzange VDE 160mm fl.Back.MKG. FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784728249
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784728249
EAN/GTIN:
     4317784728249
Suchbegriffe:
Langbeckzange
langbeckzange 160 mm
langbeckzange form 1
langbeckzange
VDE-Langbeckzange, flache Backen • Kopf poliert • Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen • Chrom-Vanadium-Stahl (60 CrV) • Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900 und VDE 0682 Teil 201 • DIN ISO 5745 • Lange, flache Backen • Greifflächen gezahnt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gesamtlänge:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: VDE-Langbeckzange, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
141
10
Frei Haus
ab € 6,65*
€ 8,85*
1 Tag
141
1
€ 6,90*
ab € 6,68*
€ 9,55*
7 Tage
141
1
€ 4,95*
ab € 6,79*
€ 9,63*
1
€ 5,90*
ab € 6,62*
€ 10,28*
Lager 214
139
1
€ 4,30*
ab € 8,99*
€ 13,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.