| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784793988 Herst.-Nr.: 4317784793988 EAN/GTIN: 4317784793988 |
| |
|
| | |
| Strickhandschuh »Fitter S« Zulassung/Norm: EN 388:2016 Eigenschaften: • Extrem feinfühlig • Ergonomische Passform • Nahtlos gestrickt Anwendungsbereiche: Elektronik, Montage-, Hightech- und Pharmaindustrie, Metallverarbeitung Material: Feinstrick-Polyester mit Soft-Polyurethan-Beschichtung Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 9 | Ursprungsland: | VR China | Schutz nach: | EN 388 3.1.3.1.X. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinstrickhandschuhe schwarz, pu beschichtete handschuhe, Schutzhandschuh, FORTIS, Handschuh, Handschuhe, Strick-Handschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 0,60* | € 0,90* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 0,63* | € 0,94* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 0,64* | € 0,95* | | | | | | | | 12 | | € 9,80* | ab € 0,6666* | € 0,9966* | | | | Lager 214 | | | | 12 | | € 4,30* | ab € 0,68* | € 1,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 0,68* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 12,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|