Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2240014009, Handschuh Fitter S, PU/Polyamid,schwarz, Gr.9 FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260S-1740035
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     509560F/9-9
EAN/GTIN:
     4317784793988
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2240014009, Strickhandschuh »Fitter« (PU/Polyester) Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 388, EN 420 Eigenschaften:, Passform wie eine zweite Haut , Sicherer Griff , Gutes Tastempfinden , Waschbar Anwendungsbereiche: Elektronik, Montage-, Hightech- und Pharmaindustrie, Metallverarbeitung Material: Feinstrick-Polyester, Innenhandbeschichtung aus Polyurethan, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Ausführung:
»FITTER S«
Schutz nach:
EN 388 3.1.3.1.X.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu schnittschutzhandschuh gr. 9, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr 9, Schutzhandschuh, HANDSCHUH
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
336
12
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 0,89*
2 Tage
336
12
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 0,93*
12
€ 5,90*
ab € 0,57*
€ 0,96*
12
€ 9,80*
ab € 0,6666*
€ 0,9866*
12
€ 9,80*
ab € 0,6666*
€ 0,9866*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,89*
€ 1,06
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,80*
€ 0,95
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,76*
€ 0,90
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,72*
€ 0,86
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,59*
€ 0,70
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 10,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.