Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschklebeband gelb 50 mm x 18,25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rocol Fluoreszierendes Klebeband, Gelb, 50mm x 18.25m, SAFE STEP®
Artikel-Nr.:
     214G-5024747435401
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5024747435401
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Antirutsch Streifen
Antirutschband Eigenschaften: • Mineralbeschichtete Kunststoffolie, die auf der einen Seite mit einem durch eine abziehbare Deckschicht geschützten druckempfindlichen Kleber beschichtet ist • Ergibt eine strapazierfähige, rutschfeste Oberfläche • Mineralpartikel Aluminiumoxid • UV-beständig Einsatzbereiche: • Für Innenräumen und auch im Freien auf Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, Metall, usw. Technische Daten: • Bruchfestigkeit 7,83 kg/cm • Haftfähigkeit 2,50 - 3,41 kg • Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Grossbritannien
Farbe:
gelb
Länge:
18,25 m
Breite:
50 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 66,43*
€ 82,27*
1 Tag
18
€ 5,45*
ab € 66,24*
€ 82,35*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 66,28*
€ 82,73*
2 Tage
18
€ 4,99*
ab € 68,12*
€ 84,41*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 93,17*
€ 114,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,03*
€ 135,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,86*
€ 134,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,44*
€ 126,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,98*
€ 118,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,86*
€ 117,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,17*
€ 110,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ITW
43539
ab € 62,91*
Ähnlich
Rocol
RS43530
ab € 26,60*
Ähnlich
Rocol
RS43533
ab € 128,15*
Ähnlich
Rocol
RS43543
ab € 63,53*
Ähnlich
Rocol
43532
ab € 94,15*
Ähnlich
Rocol
43531
ab € 58,21*
Ähnlich
k.A.
137300
ab € 242,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.