Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickhandschuh Nitril/PUTegera 8802, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Strickhandschuh Nitril/PUTegera 8802, Gr. 10
Strickhandschuh Nitril/PUTegera 8802, Gr. 10
Strickhandschuh Nitril/PUTegera 8802, Gr. 10
Strickhandschuh Nitril/PUTegera 8802, Gr. 10
Strickhandschuh Nitril/PUTegera 8802, Gr. 10
Strickhandschuh Nitril/PUTegera 8802, Gr. 10
Strickhandschuh Nitril/PUTegera 8802, Gr. 10
Artikel-Nr.:
     214G-7340118318820
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     8802/10
EAN/GTIN:
     7340118318820
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Food-Handschuhe
Strickhandschuh »TEGERA® 8802« Zulassung/Norm: EN 388:2016 Eigenschaften: • Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C • Handfläche beschichtet • Öl- und fettresistente Innenhand • Strickbund • Gesandetes Griffprofil Material: Polyamid, Nitril-/PU-Beschichtung Gauge: 13 Länge: 23–26 cm Farbe: grau-schwarz EN 388 4.1.3.1.
Weitere Informationen:
Größe:
10
Ursprungsland:
VR China
Schutz nach:
EN 388 4.1.2.1.X.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
6
€ 2,90*
ab € 2,89*
€ 4,14*
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,95*
ab € 3,00*
€ 4,58*
7 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 3,18*
€ 4,82*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,18*
€ 4,82*
Lager 214
13
1
€ 4,30*
ab € 3,43*
€ 5,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,26*
€ 6,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,73*
€ 5,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,60*
€ 5,47
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,43*
€ 5,27
pro Paar
ab 25 Paar
€ 4,39*
€ 5,22
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,10*
€ 4,88
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,43*
€ 4,08
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8802-5
ab € 3,00*
Ähnlich
Ejendals
8802-6
ab € 2,99*
Ähnlich
Ejendals
8802-7
ab € 2,80834*
Ähnlich
Ejendals
8802/11
ab € 2,99*
Ähnlich
Ejendals
8802
ab € 3,00*
Ähnlich
Ejendals
8802
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.