Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Tegera Infinity8812, Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Tegera Infinity8812, Gr. 11
Handschuh Tegera Infinity8812, Gr. 11
Handschuh Tegera Infinity8812, Gr. 11
Handschuh Tegera Infinity8812, Gr. 11
Handschuh Tegera Infinity8812, Gr. 11
Handschuh Tegera Infinity8812, Gr. 11
Handschuh Tegera Infinity8812, Gr. 11
Handschuh Tegera Infinity8812, Gr. 11
Handschuh Tegera Infinity8812, Gr. 11
Handschuh Tegera Infinity8812, Gr. 11
Handschuh Tegera Infinity8812, Gr. 11
Artikel-Nr.:
     214G-7340118321745
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     8812-11
EAN/GTIN:
     7340118321745
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh »TEGERA® 8812« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420 Eigenschaften: • Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C • Vollständig zweifach beschichtet • Beständig gegen Öle und Fette • Lebensmittel geeignet • Strickbund • Schaum-Griffmuster Anwendungsbereiche: Feinmontagearbeiten, Montagearbeiten, Maschinenführer, Bauarbeiten, Tischlerarbeiten, Installationsarbeiten, Gas/Wasser/Heizung, Blecharbeiten Material: Beschichtung: Nitiril, Nitrilschaum/wasserbasiertes PU, Träger: CRF®-Technologie, Glasfaserfaden, Nylon, Spandex Farbe: schwarz, gelb EN 388 4.X.4.3.D.
Weitere Informationen:
Größe:
11
Ursprungsland:
VR China
Schutz nach:
EN 388 4.X.4.3.D. / EN 420 X.1.X.X.X.X.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 8,06*
€ 10,59*
5 Tage
6
6
€ 6,95*
ab € 8,11*
€ 10,66*
7 Tage
216
6
Frei Haus
ab € 9,22*
€ 11,63*
14 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,79*
ab € 9,28*
€ 11,63*
Lager 214
216
6
€ 4,30*
ab € 9,75*
€ 12,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 12,48*
€ 14,85
pro Paar
ab 12 Paar
€ 12,05*
€ 14,34
pro Paar
ab 30 Paar
€ 11,33*
€ 13,48
pro Paar
ab 60 Paar
€ 11,19*
€ 13,32
pro Paar
ab 120 Paar
€ 10,63*
€ 12,65
pro Paar
ab 150 Paar
€ 10,51*
€ 12,51
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 9,75*
€ 11,60
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 74,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8812-7
ab € 8,14*
Ähnlich
Ejendals
8812-8
ab € 8,10*
Ähnlich
Ejendals
8812-9
ab € 8,11*
Ähnlich
Ejendals
8812-10
ab € 8,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.