Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffen-Absperrventil, Edelstahl 1.4401/1.4408, G 3/8, DN 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322063104
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     250.50 ES
EAN/GTIN:
     4047322063104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Hydraulik Absperrventil
Sicherheits-Absperrblock
Muffen-Absperrventil, Edelstahl 1.4401/1.4408, Mediums- und Umgebungstemperatur max. 160 °C, G 3/8, DN 10, PN max. 14 bar.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Edelstahl 1.4401 / 1.4408
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
180 °C
Umgebungstemperatur max.:
160 °C
Innenteile:
Edelstahl 1.4401 / 1.4408
Handrad:
Aluminium
B min.:
89 mm
B max.:
99 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
€ 8,50*
ab € 38,74*
€ 49,00*
5 Tage
39
€ 4,90*
ab € 41,04*
€ 51,85*
€ 4,90*
ab € 42,00*
€ 54,72*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,21*
€ 57,49*
Lager 214
54
€ 4,30*
ab € 47,45*
€ 60,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.