Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffen-Absperrventil, Edelstahl 1.4401/1.4408, G 3/8, DN 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
250-52-ES.jpg
250-52-ES.jpg
250-35-ESz.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846103795
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     250.50 ES
EAN/GTIN:
     4047322063104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Hydraulik Absperrventil
Sicherheits-Absperrblock
Muffen-Absperrventil, Edelstahl 1.4401/1.4408, Mediums- und Umgebungstemperatur max. 160 °C, G 3/8, DN 10, PN max. 14 bar Technische Eigenschaften: A: 70,0 mm B max.: 99,0 mm B min.: 89,0 mm Betriebsdruck max.: 14 bar Betriebstemperatur max.: 180 °C Betriebstemperatur min.: -10 °C Dichtmaterial: PTFE DN: 10 Gehäuse: Edelstahl 1.4401 / 1.4408 Gewinde: G 3/8 Handrad: Aluminium Innenteile: Edelstahl 1.4401 / 1.4408 L: 52,0 mm Mediumstemperatur max.: 160 °C Umgebungstemperatur max.: 160 °C Ursprungsland: CN Zolltarifnummer: 84818063
Weitere Informationen:
A:
70,0 mm
B max.:
99,0 mm
B min.:
89,0 mm
Betriebsdruck max.:
14 bar
Betriebstemperatur max.:
180 °C
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Dichtmaterial:
PTFE
DN:
10
Gehäuse:
Edelstahl 1.4401 / 1.4408
Gewinde:
G 3/8
Handrad:
Aluminium
Innenteile:
Edelstahl 1.4401 / 1.4408
L:
52,0 mm
Mediumstemperatur max.:
160 °C
Umgebungstemperatur max.:
160 °C
Ursprungsland:
CN
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
35
€ 4,90*
ab € 42,37*
€ 54,56*
€ 4,90*
ab € 44,02*
€ 57,23*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,11*
€ 57,60*
19 Tage
35
€ 4,30*
ab € 47,40*
€ 60,24*
3 Tage
35
€ 6,80*
ab € 49,99*
€ 63,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.