Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Muffen-Absperrventil, Edelstahl 1.4401/1.4408, G 3/8, DN 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Muffen-Absperrventil, Edelstahl 1.4401/1.4408, G 3/8, DN 10
Riegler Muffen-Absperrventil, Edelstahl 1.4401/1.4408, G 3/8, DN 10
Riegler Muffen-Absperrventil, Edelstahl 1.4401/1.4408, G 3/8, DN 10
Riegler Muffen-Absperrventil, Edelstahl 1.4401/1.4408, G 3/8, DN 10
Artikel-Nr.:
     5417S-p997093
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     250.50 ES
EAN/GTIN:
     4047322063104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Hydraulik Absperrventil
Sicherheits-Absperrblock
Muffen-Absperrventil, Edelstahl 1.4401/1.4408, Mediums- und Umgebungstemperatur max. 160 °C, G 3/8, DN 10, PN max. 14 bar
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Edelstahl 1.4401 / 1.4408
Gewinde:
G 3/8
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Innenteile:
Edelstahl 1.4401 / 1.4408
Handrad:
Aluminium
B max.:
99 mm
Mediumstemperatur max.:
160 °C
Umgebungstemperatur max.:
160 °C
Betriebstemperatur max.:
180 °C
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
B min.:
89 mm
Dichtmaterial:
FKM
DN:
10
Betriebsdruck max.:
14 bar
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, Speicherabsperrblock, absperrventil 1" edelstahl, heizungs absperrventil, absperrventil edelstahl, Riegler, Muffen-Absperrventil,, Edelstahl, 1.4401/1.4408,, G, 3/8,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
39
€ 8,50*
ab € 38,74*
€ 49,00*
6 Tage
39
€ 4,90*
ab € 41,04*
€ 51,85*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 42,00*
€ 54,72*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,21*
€ 57,49*
18 Tage
54
€ 4,30*
ab € 47,45*
€ 60,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.