Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250.50 ES, Riegler Muffen-Absperrventil G 3/8 Gehäuse Edelstahl DN 10 Med.-Umgeb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-477914
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     103795
EAN/GTIN:
     4047322063104
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Hydraulik Absperrventil
Sicherheits-Absperrblock
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

250.50 ES, 103795, Muffen-Absperrventil G 3/8 Gehäuse Edelstahl DN 10 Med.-Umgebungstemp. max. 175°C Betriebsdruck max. 14 bar Handrad Aluminium Dichtungsmaterial PTFE

Muffen-Absperrventil, Edelstahl 1.4401/1.4408, Mediums- und Umgebungstemperatur max. 160 °C, G 3/8, DN 10, PN max. 14 bar

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
316 GRAMM
Betriebsdruck max.:
14 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
180 °C
Handrad:
Aluminium
Gehäuse:
Edelstahl 1.4401 / 1.4408
Dichtmaterial:
PTFE
Innenteile:
Edelstahl 1.4401 / 1.4408
Umgebungstemperatur max.:
160 °C
Mediumstemperatur max.:
160 °C
A:
70,0 mm
B min.:
89,0 mm
B max.:
99,0 mm
Gewinde:
G 3/8
DN:
10
L:
52,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
250.50 ES
BAA059001:
103795
BAA271001:
4047322063104
BAA316001:
<p>Muffen-Absperrventil, Edelstahl 1.4401/1.4408, G 3/8, DN
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, Speicherabsperrblock, absperrventil 1" edelstahl, heizungs absperrventil, absperrventil edelstahl, Absperrorgane, MUFFEN-ABSPERRVENTIL, Absperrventil Wasser, Wasser Absperrventil, Wasserabsperrventil
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
€ 8,50*
ab € 38,74*
€ 49,00*
5 Tage
39
€ 4,90*
ab € 41,04*
€ 51,85*
€ 4,90*
ab € 42,00*
€ 54,72*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,21*
€ 57,49*
17 Tage
54
€ 4,30*
ab € 47,45*
€ 60,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.