Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Miniventil, manuell, Drehknopf, NC, monostabil, M5 seitlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322096317
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     512.204
EAN/GTIN:
     4047322096317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
3/2-Wege-Miniaturventil, manuell, Drehknopf, NC, monostabil, M5 seitlich, Betriebsdr. 0,5 - 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °C. In monostabiler (nicht rastender) und bistabiler (rastender) Ausführung.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Feder:
rostfreier Stahl
Funktion:
3/2 NC
Betätigung:
monostabil
Ventilkörper:
Aluminium
Nenn-Ø:
2,5 mm
Betätigungsdruck bei 6 bar:
8 N
Durchfluss bei 6 bar und Δp 0,5 bar:
35 Nl/min
Drucktaste:
Messing vernickelt
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, riegler 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil, wegeventil 10 bar, Pneumatikventile, Mini-Pneumatikventile, 3/2-Wege-mechanische Ventile, Drucktaster, Mechanische Ventile, Vakuumventile
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 24,56*
€ 31,55*
1
€ 4,90*
ab € 25,83*
€ 34,05*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,62*
€ 34,28*
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 29,07*
€ 35,26*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 28,05*
€ 36,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
511.122
ab € 10,70*
Zubehör
Metal Work
DK-M
ab € 7,17*
Zubehör
Metal Work
HH-M
ab € 14,72*
Zubehör
Metal Work
KDH-2B
ab € 13,06*
Zubehör
Metal Work
KDH-3B
ab € 12,98*
Zubehör
Metal Work
KDH-3M
ab € 12,98*
Zubehör
Metal Work
LDH-2B
ab € 13,66*
Zubehör
Metal Work
LDH-2M
ab € 13,75*
Zubehör
Metal Work
LDH-3B
ab € 13,70*
Zubehör
Metal Work
LDH-3M
ab € 13,69*
Zubehör
Metal Work
RPT-NR
ab € 16,88*
Zubehör
Metal Work
RPT-M
ab € 10,47*
Zubehör
Metal Work
515.101
ab € 29,92*
Zubehör
Metal Work
V2SS-JS
ab € 20,84*
Zubehör
Metal Work
V2SS-GS
ab € 20,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.