Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler 3/2-Miniventil, manuell, Drehknopf, NC, monostabil, M5 seitlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler 3/2-Miniventil, manuell, Drehknopf, NC, monostabil, M5 seitlich
Riegler 3/2-Miniventil, manuell, Drehknopf, NC, monostabil, M5 seitlich
Riegler 3/2-Miniventil, manuell, Drehknopf, NC, monostabil, M5 seitlich
Riegler 3/2-Miniventil, manuell, Drehknopf, NC, monostabil, M5 seitlich
Artikel-Nr.:
     5417S-p999666
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     512.204
EAN/GTIN:
     4047322096317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
3/2-Wege-Miniaturventil, manuell, Drehknopf, NC, monostabil, M5 seitlich, Betriebsdr. 0,5 - 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °C

In monostabiler (nicht rastender) und bistabiler (rastender) Ausführung.

Weitere Informationen:
Anschluss:
M5-Innengewinde seitlich
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Gewinde:
M5-Innengewinde seitlich
Drucktaste:
Messing vernickelt
Betätigungsdruck bei 6 bar:
8 N
Durchfluss bei 6 bar und Δp 0,5 bar:
35 Nl/min
Ventilkörper:
Aluminium
Temperaturbereich max.:
60 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Feder:
rostfreier Stahl
Betätigung:
monostabil
Dichtmaterial:
NBR
Betriebsdruck min.:
0,5 bar
Nenn-Ø:
2.5 mm
Funktion:
NC
Betriebsdruck max.:
10 bar
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, riegler 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil, wegeventil 10 bar, 3/2-Wege-Miniaturventil, manuell, Drehknopf, NC, m
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 24,66*
€ 31,49*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 25,68*
€ 33,93*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,63*
€ 34,16*
15 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 28,82*
€ 35,17*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 28,02*
€ 35,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
511.122
ab € 10,66*
Zubehör
Metal Work
DK-M
ab € 7,05*
Zubehör
Metal Work
HH-M
ab € 14,73*
Zubehör
Metal Work
KDH-2B
ab € 13,01*
Zubehör
Metal Work
KDH-3B
ab € 13,01*
Zubehör
Metal Work
KDH-3M
ab € 13,00*
Zubehör
Metal Work
LDH-2B
ab € 13,65*
Zubehör
Metal Work
LDH-2M
ab € 13,67*
Zubehör
Metal Work
LDH-3B
ab € 13,64*
Zubehör
Metal Work
LDH-3M
ab € 13,70*
Zubehör
Metal Work
RPT-NR
ab € 16,91*
Zubehör
Metal Work
RPT-M
ab € 10,52*
Zubehör
Metal Work
515.101
ab € 29,78*
Zubehör
Metal Work
V2SS-JS
ab € 20,84*
Zubehör
Metal Work
V2SS-GS
ab € 20,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.