Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

512.204, Riegler 3/2-Wege-Miniaturventil manuell betätigt Drehknopf ( 2 Stellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-480500
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     106402
EAN/GTIN:
     4047322096317
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

512.204, 106402, 3/2-Wege-Miniaturventil manuell betätigt Drehknopf ( 2 Stellungen) NC Anschluss M 5 seitlich monostabil ( nicht rastend) Körper Aluminium Betriebsdruck 0,5-10 bar Betriebstemp. -10°C - + 60°C

3/2-Wege-Miniaturventil, manuell, Drehknopf, NC, monostabil, M5 seitlich, Betriebsdr. 0,5 - 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °C

In monostabiler (nicht rastender) und bistabiler (rastender) Ausführung.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
63 GRAMM
Betriebsdruck min.:
0,5 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Betätigungsdruck bei 6 bar:
8 N
Durchfluss bei 6 bar und ?p 0,5 bar:
35 Nl/min
Ventilkörper:
Aluminium
Drucktaste:
Messing vernickelt
Dichtmaterial:
NBR
Feder:
rostfreier Stahl
Anschluss:
M5-Innengewinde seitlich
Funktion:
3/2 NC
Betätigung:
monostabil
Nenn-Ø:
2,5 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
512.204
BAA059001:
106402
BAA271001:
4047322096317
BAA316001:
<p>3/2-Miniventil, manuell, Drehknopf, NC, monostabil, M5 se
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, riegler 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil, wegeventil 10 bar, Pneumatikventile, 3/2-WEGE-MINIATURVENTIL
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 24,66*
€ 31,49*
1
€ 4,90*
ab € 25,68*
€ 33,93*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,63*
€ 34,16*
14 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 28,82*
€ 35,17*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 28,02*
€ 35,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
511.122
ab € 10,66*
Zubehör
Metal Work
DK-M
ab € 7,05*
Zubehör
Metal Work
HH-M
ab € 14,73*
Zubehör
Metal Work
KDH-2B
ab € 13,01*
Zubehör
Metal Work
KDH-3B
ab € 13,01*
Zubehör
Metal Work
KDH-3M
ab € 13,00*
Zubehör
Metal Work
LDH-2B
ab € 13,65*
Zubehör
Metal Work
LDH-2M
ab € 13,67*
Zubehör
Metal Work
LDH-3B
ab € 13,64*
Zubehör
Metal Work
LDH-3M
ab € 13,70*
Zubehör
Metal Work
RPT-NR
ab € 16,91*
Zubehör
Metal Work
RPT-M
ab € 10,52*
Zubehör
Metal Work
515.101
ab € 29,78*
Zubehör
Metal Work
V2SS-JS
ab € 20,84*
Zubehör
Metal Work
V2SS-GS
ab € 20,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.