Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2/2-Wege-MV.,MS,NC,direktg. 230 V,50-60 Hz,FKM,G 1/4, PN 0-11 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322157933
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     MV 1225
EAN/GTIN:
     4047322157933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
2/2-Wege-Magnetventil, Messing, NC, direktgesteuert, 230 V, 50 - 60 Hz, Mediumstemp. -15 °C bis 100 °C, FKM, G 1/4, PN 0 - 11 bar. Langjährig bewährte Standardserie in den Ausführungen - direktgesteuert - zwangsgesteuert - vorgesteuert Für alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Messing
Mediumstemperatur min.:
-15 °C
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Umgebungstemperatur min.:
-15 °C
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Innenteile:
Edelstahl
Funktion:
stromlos geschlossen (NC)
Schutzart:
IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Ventilsitz:
Messing
Elektrischer Anschluss:
ISO 4400, Leitungsdose (Pg 11P)
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g2 2/2 wegeventil 230v riegler, wege ventil, wege-ventile 24v, Magnetventile, Absperrventile, Absperrventil elektrisch, 2/2-Wege-Magnetventile, Direktbetätigte Magnetventile, Pneumatikventile
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 66,60*
€ 84,64*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,05*
€ 84,82*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 69,77*
€ 86,51*
5 Tage
2
€ 4,90*
ab € 73,83*
€ 91,17*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 75,64*
€ 93,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,51*
€ 102,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MVA.14.MS.230.F.RD.4
ab € 50,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.